ZOELLER 900-0002 Sistem de pompare de baie 3/10 CP Comutator vertical | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 Sistem de pompare de baie 3/10 CP Comutator vertical

În stoc
Articol: AE9FVK Model: 900-0002Crucea Ref: 6JGW5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€880.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare a carterului
amperi9.7
Capacitatea bazinului22 gal.
Înălțimea bazinului22 "
Material pentru bazinPolipropilenă
Lungime cablu9ft
Materialul de acoperirepolietilenă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
HP3/10
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Cap maxim19 ft.
RPM motor1550
Outlet1.5
Fază1
RPM1550
IntrerupatorVertical
TipSub Grad
vânt2
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.2145
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (18 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 900-0002 Sistem de pompare de baie 3/10 CP Comutator vertical
€880.50 /unitate