ZOELLER 108-0001 Sistem cu spatiu târât 3/10 CP 115 V 9.7 A | AE3FGY 5CZF9

ZOELLER 108-0001 Sistem cu spațiu târât 3/10 CP 115 V 9.7 A

În stoc
Element: AE3FGY Model: 108-0001Crucea Ref: 5CZF9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€923.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de crawl Space
amperi9.7
Înălțimea bazinului14-7/8 "
Material pentru bazinpolietilenă
Lungime cablu25ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
Material carcasăFontă
HP3/10
Material rotorPolipropilenă
Max. Cap19-1 / 4 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Cap maxim19 ft.
Outlet1.5 "
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiVertical
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.72
Înălțimea navei (cm)55.63
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (15-5 / 8 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 108-0001 Sistem cu spațiu târât 3/10 CP 115 V 9.7 A
€923.35 /unitate