Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Selector de supapă PRINCE SS-2A1D | AF2NHL 6W567

PRINCE Selector de supapă SS-2A1D

În stoc
Articol: AF2NHL Model: SS-2A1DCrucea Ref: 6W567
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
€340.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă hidraulică selectoare
Material corpFontă
CapacitateGPN 20
Presiune maximă2500 psi
Portul NPT1/2 în.
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală5.125 "
Lățimea totală3.25 "
Poziţie2
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Selector de supapă PRINCE DS-4A1E | AF2NHM 6W568 DS-4A1EGPN 403.25 "5.5 "4.25 "€458.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE Selector de supapă SS-2A1D
€340.69 /unitate