Selector de supapă PRINCE DS-4A1E | AF2NHM 6W568

PRINCE Selector de supapă DS-4A1E

În stoc
Articol: AF2NHM Model: DS-4A1ECrucea Ref: 6W568

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€458.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă hidraulică selectoare
Material corpFontă
CapacitateGPN 40
Presiune maximă2500 psi
Portul NPT3/4 în.
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală4.25 "
Poziţie2
Cale4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Selector de supapă PRINCE SS-2A1D | AF2NHL 6W567 SS-2A1DGPN 202.25 "5.125 "3.25 "€296.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE Selector de supapă DS-4A1E
€458.35 /unitate