ZOELLER 912-1116 Sistem de canalizare 1/2 CP Comutator vertical | AE9FVJ 6JGW4

ZOELLER 912-1116 Sistem de canalizare 1/2cp Comutator vertical

În stoc
Articol: AE9FVJ Model: 912-1116Crucea Ref: 6JGW4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,829.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare simplex
amperi10.4
Capacitatea bazinului41 gal.
Înălțimea bazinului24 "
Material pentru bazinpolietilenă
Lungime cablu10ft
Materialul de acoperiretermoplastic
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap89
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap128
HP1/2
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Cap maxim21 ft.
RPM motor1725
Outlet2
Fază1
RPM1725
IntrerupatorVertical
TipSub Grad
vânt2
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (24 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
ZOELLER 912-1117 Sistem de canalizare 1/2 CP Comutator Piggy-back | AE9FVL 6JGW6 912-1117€1,855.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 912-1116 Sistem de canalizare 1/2cp Comutator vertical
€1,829.42 /unitate