ZOELLER 910-0034 Sistem de pachete de canalizare Simplex 230v | AC2TAY 2MNE5

ZOELLER 910-0034 Sistem de pachete de canalizare Simplex 230v

În stoc
Element: AC2TAY Model: 910-0034Crucea Ref: 2MNE5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,601.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare simplex
amperi4.7
Capacitatea bazinului33 gal.
Înălțimea bazinului30 "
Material pentru bazinpolietilenă
Verifica valva2 "PVC
Lungime cablu15ft
Materialul de acoperirepolietilenă
FuncţieRidica apele uzate până la conductele de canalizare existente
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap90
HP4/10
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Cap maxim18 ft.
RPM motor1725
Outlet2"
Fază1
RPM1725
IntrerupatorVertical
TipSub Grad
vânt2"
Voltaj240
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (18 ")
    • Aprobat IAPMO (da)

Variante de produs

ProdusModelRPM motoramperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapRPMVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
ZOELLER 910-0033 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 grade F€1,462.08
ZOELLER 912-0121 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110 grade F€1,181.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 910-0034 Sistem de pachete de canalizare Simplex 230v
€1,601.59 /unitate