ZOELLER 912-0121 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v | AC2TAX 2MNE3

ZOELLER 912-0121 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v

În stoc
Element: AC2TAX Model: 912-0121Crucea Ref: 2MNE3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de canalizare simplex
amperi5.5
Capacitatea bazinului33 gal.
Înălțimea bazinului30 "
Material pentru bazinpolietilenă
Verifica valva2 "PVC
Lungime cablu15ft
Materialul de acoperirepolietilenă
FuncţieRidica apele uzate până la conductele de canalizare existente
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap82
HP4/10
Hz60
Admisie4"
Max. Dia. Solid2"
Max. Temperatura lichidului110 grade F
Max. Temp.110 grade F
Cap maxim19 ft.
RPM motor3400
Outlet2"
Fază1
RPM3400
IntrerupatorVertical
TipSub Grad
vânt2"
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (18 ")
    • Aprobat IAPMO (da)

Variante de produs

ProdusModelRPM motoramperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapRPMVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiPreț
ZOELLER 910-0033 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 grade F€1,462.08
ZOELLER 910-0034 Sistem de pachete de canalizare Simplex 230v | AC2TAY 2MNE5 910-003417254.76017252402390130 grade F€1,601.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 912-0121 Sistem de pachete de canalizare Simplex 115v
€1,181.78 /unitate