A Tip rulment: împingere , Capacitate: 17.5 g / min , Lungimea cablului: 6 ft. , Tip cablu: SJP cu 3 conductori , Design: Alimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului , Descărcare: 1/2 "MNPT , Amperi la sarcină completă: 2.00 , Material garnituri: Buna-N , GPM la 1 picior: 17.5 , GPM la 15 picior: 10.9 , GPM la 20 picior: 8 , GPM la 3 picior: 16.5 , GPM la 6 picior: 15.3 , GPM la 9 picior: 14 , Înălțime: 5.5 " , Material rotorului: Polipropilenă umplută cu sticlă , Admisie: 1 "FNPT , Lungime: 8.7 " , Temperatura lichidului: 150 de grade F , Max. Gravitație specifică: 1.1 , Max. Viscozitate: 100 SSU , Carcasa motorului: OPFC , Tip motor: PSC , Montare: Orizontală , Priza: 1/2 MPT , Tip: Unitate magnetică , latime: 5.5 "