Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Pompă de transfer chimic, 1/8 CP, 115 V, 17.5 gpm

În stoc
Element: AC2YGY Model: 583503Crucea Ref: 2P042

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€969.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi2
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate17.5 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJP cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă2.00
GarniturăBuna-N
Materialul garnituriiBuna-N
GPM @ 1 Ft. de Cap17.5
GPM la 1 picioare17.5
GPM la 15 picioare10.9
GPM la 20 picioare8
GPM la 3 picioare16.5
GPM la 6 picioare15.3
GPM la 9 picioare14
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap10.9
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap9.2
GPM de apă @ 24 Ft. de Cap4.4
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap16.5
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap15.3
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap14.0
Înălţime5.5 "
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/8
Hz50/60
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Admisie1 "FNPT
Lungime8.7 "
Temperatura lichidului150 de grade F
Max. Cap27.5 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOPFC
Tipul motoruluiPSC
MontareOrizontală
Presiune de funcționare11.9 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Inchide-o27.5 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG120
Temp (F) @ 30 PSIG120
TipUnitate magnetică
Voltaj115V
Watts208W
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiWattsHPHzPreț
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Pompă de transfer chimic, 1/8 CP, 230 V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60€871.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Pompă de transfer chimic, 1/8 CP, 115 V, 17.5 gpm
€969.52 /unitate