ZOELLER Bazine de canalizare și canalizare

Bazinele din polietilenă fără sudură și rezistente la coroziune pentru canalizare / bazine utilizate pentru a susține o pompă de bazin și pentru a elimina apa acumulată. De asemenea, sunt disponibile capace din oțel de calibrul 14 și spumă polistructurală

Filtru

ZOELLER -

Bazinele de bazin

StilModelMaterialTipPreț (ex. TVA)
A31-0444PolietilenaIndoor€89.87
B31-0249polietilenăRadon€276.84
ZOELLER -

Aerisire acoperire bazin canalizare

StilModelDiametruMaterialPreț (ex. TVA)
A17-041120.5 "Spumă poli-structurală€106.61
B17-080628 "(se potrivește cu bazin de 24")Oțel 14Ga€244.92
ZOELLER -

Bazinul de canalizare admisie 4 inch

Bazinele pentru pompa de bazin de canalizare Zoeller au spumă structurală de polietilenă de înaltă densitate (PSF) / polietilenă / fibră de sticlă, fără cusături, ideală pentru colectarea apei inundate din echipamente HVAC, subsoluri și sisteme de canalizare sub presiune. Aceste bazine de canalizare aprobate de IAPMO sunt etanșe la apă și la gaze atunci când sunt instalate corect și vin cu un capac durabil din oțel cu garnituri, două plăci de pompă și o placă de inspecție (pe bazinele de canalizare simplex și duplex) pentru menținerea acoperită a apei acumulate și, respectiv, pentru furnizarea de servicii de întreținere ușoare în linie. Bazinele mărcii sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care presiunea hidrostatică saturată a solului nu se extinde deasupra vârfului gropii decât dacă presiunea este eliberată de un sistem de drenaj independent. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bazine de pompare disponibile în opțiuni cu diametrul de 18 și 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A31-008018 "30 "22 "polietilenă22 "€145.36
B31-011024 "36 "28 "Spumă poli-structurală28 "€776.66
ZOELLER -

Înălțimea capacului bazinului bazinului 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
17-0135AA4MCQ€58.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?