ZOELLER Bazinul de canalizare admisie 4 inch


Filtru
Admisie: 4" , Tip: Indoor
StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
31-0080
18 "30 "22 "polietilenă22 "€145.36
B
31-0110
24 "36 "28 "Spumă poli-structurală28 "€776.66

Bazinul de canalizare admisie 4 inch

Bazinele pentru pompa de bazin de canalizare Zoeller au spumă structurală de polietilenă de înaltă densitate (PSF) / polietilenă / fibră de sticlă, fără cusături, ideală pentru colectarea apei inundate din echipamente HVAC, subsoluri și sisteme de canalizare sub presiune. Aceste bazine de canalizare aprobate de IAPMO sunt etanșe la apă și la gaze atunci când sunt instalate corect și vin cu un capac durabil din oțel cu garnituri, două plăci de pompă și o placă de inspecție (pe bazinele de canalizare simplex și duplex) pentru menținerea acoperită a apei acumulate și, respectiv, pentru furnizarea de servicii de întreținere ușoare în linie. Bazinele mărcii sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care presiunea hidrostatică saturată a solului nu se extinde deasupra vârfului gropii decât dacă presiunea este eliberată de un sistem de drenaj independent. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bazine de pompare disponibile în opțiuni cu diametrul de 18 și 24 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?