BUSSMANN Siguranțe auto: ATM-uri de serie


Filtru
Material corp: Plastic , Stilul corpului: Lamă , Adâncime: 0.15 " , Diametru: NU SE APLICĂ , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz AF2 , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 1kA la 32 VDC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 32 VDC , latime: 0.43 "
StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăLungimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
ATM-15
Albastru153 / 4 "1€3.14
B
ATM-15LP
Albastru150.64 "5€18.53
C
ATM-7-1 / 2LP
Maro7.50.64 "5€18.36
D
ATM-7-1 / 2
Maro7.53 / 4 "1€3.46
E
ATM-25LP
clar250.64 "5€18.53
A
ATM-25
clar253 / 4 "1€3.51
F
ATM-2
Gri20.64 "1€3.76
G
ATM-30LP
Verde300.64 "5€18.53
A
ATM-30
Verde303 / 4 "1€3.54
A
ATM-4
Roz43 / 4 "1€3.61
A
ATM-10
Roșu103 / 4 "1€3.49
H
ATM-10LP
Roșu100.64 "5€18.53
A
ATM-5
Bronza53 / 4 "1€3.40
I
ATM -5LP
Bronza50.64 "5€17.33
A
ATM-3
Violet33 / 4 "1€3.10
J
ATM-20LP
Galben200.64 "5€18.53
A
ATM-20
Galben203 / 4 "1€3.54

Siguranțe auto: ATM-uri de serie

Siguranțele auto din seria Bussmann ATM listate UL sunt proiectate pentru a oferi protecție împotriva supraîncărcării curentului și la scurtcircuit pentru circuitele de joasă tensiune sau de automobile. Acestea au terminale cu lamă de zinc placate cu argint pentru o conductivitate îmbunătățită și carcasă transparentă din poliamidă pentru protejarea și controlul elementului inclus. Punctele de testare de pe carcasa siguranței permit depanarea rapidă, cu valori nominale ale siguranțelor variind de la 2 la 30 A. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste siguranțe de mare viteză disponibile în clar, violet, maro, roz, cafeniu, gri, albastru galben, roșu și codurile de culoare verde activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?