Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ATM-5 Siguranță 5a Neindicatoare ATM 32vdc | AA9BGZ 1BZ51

BUSSMANN ATM-5 Siguranță 5a ATM neindicativă 32vdc

În stoc
Articol: AA9BGZ Model: ATM-5Crucea Ref: 1BZ51
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
€1.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiBronza
Adâncime0.15 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF2
Amplificatoare cu siguranță5
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime3 / 4 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime0.43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)1.12
Codul HS8536100040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăLungimePkg. Cant.Preț
BUSSMANN ATM-10 Siguranță 10a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ATM-10Roșu103 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-15 Siguranță 15a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ATM-15Albastru153 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-20 Siguranță 20a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ATM-20Galben203 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-25 Siguranță 25a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 ATM-25clar253 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-3 Siguranță 3a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ATM-3Violet33 / 4 "1€3.10
BUSSMANN ATM-30 Siguranță 30a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ATM-30Verde303 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-4 Siguranță 4a Neindicatoare ATM 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ATM-4Roz43 / 4 "1€3.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN ATM-5 Siguranță 5a ATM neindicativă 32vdc
€1.94 /unitate