7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "
8
12
0 grade
Da
€723.06
Set de chei reversibile
Seturile de chei reversibile Proto sunt utilizate în mod obișnuit pentru a slăbi și strânge șuruburile, știfturile, piulițele și șuruburile în serviciile de reparații auto și aplicațiile de prelucrare a metalelor. Aceste chei au un capăt cu clichet canelat capabil să rotească cinci elemente de fixare diferite și un finisaj complet lustruit/crom negru pentru a îmbunătăți aspectul și capacitatea de rezistență la coroziune. Aceste seturi de chei au un cap fix care se potrivește cu elementele de fixare cu 4,6, 12 și 0 puncte și o pârghie de comutator de inversare pentru a schimba cu ușurință direcția de rotație. Majoritatea acestor seturi de chei reversibile Proto se pot autoalinia cu elementele de fixare și pot fi folosite în fiecare colț și colț al motoarelor datorită construcției lor compacte. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de chei Proto disponibile cu decalaje de 25 și XNUMX de grade pe Raptor Supplies.