Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1190A Set chei reversibile Sae 12 puncte 5 buc | AA8WDR 1AKR2

PROTO J1190A Set chei reversibile Sae 12 puncte 5 buc

În stoc
Element: AA8WDR Model: J1190ACrucea Ref: 1AKR2
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
€208.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei reversibile
finalizareaLustruit
Cap flexibilNu
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați5
Număr de puncte12
Compensa0 grade
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Stil cheieReversibil, Box End
Chei incluse1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMaterialChei incluseNumăr de bucațiNumăr de puncteCompensaInversareaPreț
PROTO J1180A Set chei reversibile Sae 6 puncte 5 buc | AA8WDT 1AKR3 J1180AReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 gradeDa€255.42
PROTO JSBV-8S Set chei reversibile Sae 12 puncte 8 buc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SRevers, SplineChrome negruAliaj de oțel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 gradeDa€723.06
PROTO J1180MA Set chei reversibile metrice 7 buc | AD8QDJ 4LT82 J1180MAReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 puncte) 7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 și 1225 gradeDa€355.89
PROTO J1190MA Set chei reversibile metrice 6 puncte 5 buc | AD8QDM 4LT85 J1190MAReversibil, Box EndLustruitOţel7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 gradeNu€195.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1190A Set chei reversibile Sae 12 puncte 5 buc
€208.98 /unitate