Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1180A Set chei reversibile Sae 6 puncte 5 buc | AA8WDT 1AKR3

PROTO J1180A Set chei reversibile Sae 6 puncte 5 buc

În stoc
Articol: AA8WDT Model: J1180ACrucea Ref: 1AKR3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€255.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei reversibile
finalizareaLustruit
Cap flexibilNu
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați5
Număr de puncte6
Compensa25 grade
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Stil cheieReversibil, Box End, Offset
Chei incluse(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7956
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMaterialChei incluseNumăr de bucațiNumăr de puncteCompensaInversareaPreț
PROTO J1190A Set chei reversibile Sae 12 puncte 5 buc | AA8WDR 1AKR2 J1190AReversibil, Box EndLustruitOţel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 gradeNu€208.98
PROTO JSBV-8S Set chei reversibile Sae 12 puncte 8 buc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SRevers, SplineChrome negruAliaj de oțel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 gradeDa€723.06
PROTO J1180MA Set chei reversibile metrice 7 buc | AD8QDJ 4LT82 J1180MAReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 puncte) 7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 și 1225 gradeDa€355.89
PROTO J1190MA Set chei reversibile metrice 6 puncte 5 buc | AD8QDM 4LT85 J1190MAReversibil, Box EndLustruitOţel7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 gradeNu€195.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1180A Set chei reversibile Sae 6 puncte 5 buc
€255.42 /unitate