Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1190MA Set chei reversibile metrice 6 puncte 5 buc | AD8QDM 4LT85

PROTO J1190MA Set chei reversibile metrice 6 puncte 5 buc

În stoc
Articol: AD8QDM Model: J1190MACrucea Ref: 4LT85
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
€195.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei reversibile
AccesoriiRuloul de scule
finalizareaLustruit
Cap flexibilNu
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați5
Număr de puncte6
Compensa0 grade
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Stil cheieReversibil, Box End
Chei incluse7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil cheiefinalizareaMaterialChei incluseNumăr de bucațiNumăr de puncteCompensaInversareaPreț
PROTO J1190A Set chei reversibile Sae 12 puncte 5 buc | AA8WDR 1AKR2 J1190AReversibil, Box EndLustruitOţel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 gradeNu€208.98
PROTO J1180A Set chei reversibile Sae 6 puncte 5 buc | AA8WDT 1AKR3 J1180AReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 gradeDa€255.42
PROTO JSBV-8S Set chei reversibile Sae 12 puncte 8 buc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SRevers, SplineChrome negruAliaj de oțel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 gradeDa€723.06
PROTO J1180MA Set chei reversibile metrice 7 buc | AD8QDJ 4LT82 J1180MAReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 puncte) 7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 și 1225 gradeDa€355.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1190MA Set chei reversibile metrice 6 puncte 5 buc
€195.92 /unitate