Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ATM-7-1/2LP Siguranță 7-1/2a Neindicatoare ATM 32vdc - Pachet De 5 | AE7WRR 6AYN2

BUSSMANN Siguranță ATM-7-1/2LP 7-1/2a ATM neindicatoare 32vdc - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE7WRR Model: ATM-7-1 / 2LPCrucea Ref: 6AYN2
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
€18.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiMaro
Adâncime0.15 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF2
Amplificatoare cu siguranță7.5
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime0.64 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime0.43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăLungimePkg. Cant.Preț
BUSSMANN ATM-10 Siguranță 10a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ATM-10Roșu103 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-15 Siguranță 15a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ATM-15Albastru153 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-20 Siguranță 20a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ATM-20Galben203 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-25 Siguranță 25a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 ATM-25clar253 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-3 Siguranță 3a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ATM-3Violet33 / 4 "1€3.10
BUSSMANN ATM-30 Siguranță 30a Neindicator Atm 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ATM-30Verde303 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-4 Siguranță 4a Neindicatoare ATM 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ATM-4Roz43 / 4 "1€3.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ATM-7-1/2LP 7-1/2a ATM neindicatoare 32vdc - Pachet de 5
€18.63 /ambalaj