A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Amplificatoare: 20 , Mediu de aplicație: Grad de spital de uz intens , Raza de indoire: 3.44 , Conectivitate: Conectat , Datorie: Extra greu , Nota: Spital , Înălțime: 1.1 " , Evaluare IP: 20 , Lungime: 3.28 " , Material: Nailon , Tip de montare: Spăla , Configurație NEMA: 5-20R , Număr de conductoare: Împământare cu 3 fire , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Styleline, Decorator Standard și Rezistent la manipulare , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.64 " , Dimensiunea firului: # 12 AWG , Metoda de cablare: înapoi
Prize Snap Connect pentru spital, 2 poli, 15 / 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de tip spital Kellem din seria Style Line Decorator conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize mamă duplex sunt dotate cu cabluri conectate pentru o instalare mai rapidă și o funcționare eficientă și mecanism SNAPConnect pentru o conexiune solidă. Au construcție din nailon și contacte din alamă pentru rezistență la impact și durabilitate. Modelele selectate oferă circuite împărțite pentru controlul puterii către o jumătate a prizei, în timp ce cealaltă jumătate are putere tot timpul. De asemenea, au lumini de indicare a puterii și mecanism de contact rezistent la manipulare pentru prevenirea rănilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125 V, disponibile în culorile alb, roșu, negru, migdal deschis, fildeș, gri, maro, portocaliu și negru migdal deschis.