Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER QC20 Quick Clip | AD8VMG 4MWC3

ZSI-FOSTER Clipă rapidă QC20

În stoc
Articol: AD8VMG Model: QC20Ref încrucișat: 4MWC3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăia
Înălţime2.125 "
Lungime1.625 "
Materialpoliamidă
Max. Sarcină75 lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea tijei3/8
Dimensiune de filet3 / 8 "
Dimensiunea tubului1-1/4 "
TipRod montat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Clemă de prindere rapidă montată pe tijă pentru țeavă, țeavă sau furtun.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea tubuluiPreț
ZSI-FOSTER QC16 Clip rapid | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€9.26
ZSI-FOSTER QC24 Clip rapid | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1/2 "€10.56
Clip rapidă ZSI-FOSTER QC18 | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1/8 "€7.67
ZSI-FOSTER QC22 Clip rapid | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3/8 "€9.70
ZSI-FOSTER QC26 Clip rapid | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5/8 "€11.22
ZSI-FOSTER QC32 Clip rapid | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€13.00
ZSI-FOSTER QC34 Clip rapid | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1/8 "€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clipă rapidă QC20
€8.48 /unitate