Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ansamblu ZSI-FOSTER SM4030S-SS, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil | AB6VDJ 22JG44

ZSI-FOSTER Ansamblu SM4030S-SS, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB6VDJ Model: SM4030S-SSCrucea Ref: 22JG44

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€65.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblare
Dimensiunea bolțului1/4-20 x 1-3/4"
Înălţime1.875 "
Lungime2 23 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină1500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei30mm
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipStandard
Lăţime1 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908530
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Prindere pentru țevi, tuburi, furtunuri și cabluri electrice - Toate aplicațiile

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea tijeiMărimeaDimensiunea tubuluiPreț
Ansamblu țeavă ZSI-FOSTER S7038S-SS, dimensiune 2 inchi, oțel inoxidabil | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Ansamblul conductei4 13 / 16 "---€292.42
Ansamblu ZSI-FOSTER SM3025S-SS, dimensiune 25 mm, oțel inoxidabil | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Asamblare2 3 / 64 "25mm--€43.35
Ansamblu ZSI-FOSTER SM5035S-SS, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Asamblare2 53 / 64 "35mm--€65.85
Ansamblu tub ZSI-FOSTER S1004S-SS, dimensiunea tubului de 1/4 inch, oțel inoxidabil | CF3XQP S1004S-SS--Ansamblu tub---1 / 4 "€31.39
Ansamblu tub ZSI-FOSTER S1006S-SS, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CF3XRH S1006S-SS--Ansamblu tub---3 / 8 "€31.39
Ansamblu țeavă ZSI-FOSTER S1007S-SS, dimensiune 1/8 inch, oțel inoxidabil | CF3XTB S1007S-SS--Ansamblul conductei--1 / 8 "-€57.11
Ansamblu tub ZSI-FOSTER S2008S-SS, dimensiunea tubului de 1/2 inch, oțel inoxidabil | CF3XUJ S2008S-SS--Ansamblu tub---1 / 2 "€32.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Ansamblu SM4030S-SS, dimensiune 30 mm, oțel inoxidabil
€65.70 /unitate