Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 8-16, dimensiune 2-7/16 inch | AD8VNL 4MWF3

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Șurub în formă de U amortizat, dimensiune filet 8-16, dimensiune 2-7/16 inch

În stoc
Articol: AD8VNL Model: UB1-1 / 2PA6Crucea Ref: 4MWF3
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
€50.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară2.437 "
Lățimea interioară2.437 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.156 "
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Lungimea filetului1 13 / 64 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA6 Șurub în formă de U amortizat, dimensiune filet 8-16, dimensiune 2-7/16 inch
€50.99 /unitate