Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB8PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 9-53/64 inch | AD8VPP 4MWJ2

ZSI-FOSTER UB8PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 9-53/64 inch

În stoc
Element: AD8VPP Model: UB8PA6Crucea Ref: 4MWJ2
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
€229.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii8"
Lungime interioară9 53 / 64 "
Lățimea interioară9 7 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală10 23 / 32 "
Dimensiunea conductei8"
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB8PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 9-53/64 inch
€229.20 /unitate