Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6000-AA-CP Piuliță pentru spargerea în vid 3/4 inch Intrare 1 1/2 in | AD7YDQ 4HCU3

ZURN P6000-AA-CP Piuliță pentru spargerea în vid 3/4 inch Intrare 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD7YDQ Model: P6000-AA-CPCrucea Ref: 4HCU3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€24.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de spargere sub vid
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Admisie1-1/2 "
Mărimea3 / 4 "
TipCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6000-AA-CP Piuliță pentru spargerea în vid 3/4 inch Intrare 1 1/2 in
€24.09 /unitate