Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P6000-J2 Ansamblu cordier 2 3/4 in | AD9UPA 4UZN5

ZURN P6000-J2 Ansamblu cordier 2 3/4 in

În stoc
Element: AD9UPA Model: P6000-J2Crucea Ref: 4UZN5
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
€51.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu tailpiece
Se potrivește mărciiZurn
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
Mărimea2.75 "
TipSupapa de spălare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelArticolMărimeaTipPreț
ZURN P6000-J1 Ansamblu cordier 2 1/8 in | AD7YEV 4HCX4 P6000-J125CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8Z6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YCAnsamblu reglabil pentru cordier2.125 "săpăligă€34.78
ZURN P6000-J3 Ansamblu cordier 3 3/8 In | AD9UPB 4UZN6 P6000-J325CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPMAnsamblu tailpiece3.375 "Supapa de spălare€58.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6000-J2 Ansamblu cordier 2 3/4 in
€51.11 /unitate