Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z8802-XL-LRLK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi | CF2THD 48RX70

ZURN Z8802-XL-LRLK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi

În stoc
Element: CF2THD Model: Z8802-XL-LRLK-PCCrucea Ref: 48RX70
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
€25.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFiletat
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă33 grade până la 100 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
ZURN Z8800-XL-LK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi | CF2THA 48RX67 Z8800-XL-LK-PC3 / 8 "3 / 8 "€15.81
ZURN Z8802-XL-LK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi | CF2THB 48RX69 Z8802-XL-LK-PC1 / 2 "1 / 2 "€12.96
ZURN Z8800-XL-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi | CF2THC 48RX68 Z8800-XL-PC3 / 8 "3 / 8 "€8.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z8802-XL-LRLK-PC Opritor de alimentare în unghi, tip de intrare filetat, 200 psi
€25.33 /unitate