ZURN ZS880-60 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 60 inch lungime | AF8LTW 28CJ91

ZURN ZS880-60 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 60 inch lungime

În stoc
Articol: AF8LTW Model: ZS880-60Crucea Ref: 28CJ91

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,123.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere de duș
Culoare / FinisajMoară
ConexiuneFără hub
Material de scurgereTip oțel inoxidabil 304
Materialul grileiTip oțel inoxidabil 304
Lungime60 "
MaterialOţel inoxidabil
Pipe-l.2"
TipLiniar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3925900000

Detalii produs:

Sifonul de duș Zurn ZS880-60 este utilizat în băi, dușuri comerciale și instalații industriale pentru scurgerea eficientă a apei și prevenirea acumulării apei.

Caracteristici:

  • Acest sifon de duș Zurn are o culoare/finisaj pentru un aspect estetic.
  • Are o conexiune fără hub pentru o instalare ușoară și compatibilitate.
  • Acest sifon de duș are în plus un corp și o grilă din oțel inoxidabil 304 pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot instala acest sifon de duș liniar Zurn?

A.

  • Poziționați scurgerea de duș Zurn ZS880-60 în locul dorit în duș.
  • Conectați scurgerea la instalațiile sanitare existente folosind conexiunea No Hub.
  • Asigurați o fixare sigură prin strângerea conexiunii.
  • Dacă este necesar, reglați scurgerea la înălțimea corectă.
  • Finalizați instalarea fixând grila de scurgere la loc.
  • Testați dușul pentru a asigura scurgerea adecvată a apei prin scurgerea instalată.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc scurgerea dușului Zurn ZS880-60?

A.

  • Înlocuiți scurgerea dușului Zurn dacă sunt observate semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Luați în considerare înlocuirea dacă există probleme cu scurgerea apei sau scurgeri.
  • Verificați în mod regulat uzura și performanța pentru a determina necesitatea înlocuirii.

Q. Are Raptor Supplies Oferiți scurgeri de duș mai mici de la Zurn?

R. Da, clienții care caută scurgeri de duș mai mici pot opta pentru ZS880-32, ZS880-36 și ZS880-40 scurgeri de duș cu lungimea de 32, 36 și, respectiv, 40 inch.

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ZURN ZS880-32 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 32 inch lungime | AF8LTT 28CJ87 ZS880-3232 "€864.52
ZURN ZS880-36 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 36 inch lungime | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "€911.30
ZURN ZS880-40 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 40 inch lungime | AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "€969.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZS880-60 Sifon de duș liniar din oțel inoxidabil 60 inch lungime
€1,123.81 /unitate