CHRONOMITE LABS

Filtru

Manipularea materialului

CMT-1.3CMT-2.5CMT-4.0

Sanitar

M30L/240HTR 110F-ICM-30L/277 110FCM-40L/208 110FCM-40L/240 110FCM-30L/240 110FR-63L/240SR-20L/240 HTR-IR-48L/208R-48L/240R-58L/208R-58L/240R-75L/240

Siguranţă

M-40EW-208

Manipularea materialului Filtru

Rezervoare de apa

Despre CHRONOMITE LABS

Chronomite Laboratories Inc. este unul dintre cei mai importanți producători de încălzitoare de apă utilizate pentru aplicații de încălzire în industria construcțiilor, farmaceutică, energetică și agricolă. Catalogul Chronomite Laboratories include încălzitoare electrice pentru spălătorie de ochi și duș, fără rezervor, cu apă de urgență. încălzitoare de apă fără rezervor sunt instalate la punctul de utilizare pentru încălzirea apei (până la 120 de grade F) numai atunci când este necesar, pentru a reduce risipa de energie din cauza reîncălzirii constante. Aceste încălzitoare de apă listate UL au un design unic pentru a crea o caracteristică de auto-curățare pentru a elimina acumularea de calcifiere alcaline. Compania oferă și situații de urgență încălzitoare pentru spălarea ochilor care sunt utilizate pentru a furniza apă călduță pentru stațiile de spălare a ochilor/faței de urgență cu un debit de 3.0 gpm la 84 de grade F. Acestea dispun de un microprocesor digital utilizat pentru controlul temperaturii care poate fi presetat pentru a preveni opărirea, fără utilizarea supapelor de amestec. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse de la Raptor Supplies.