CST/BERGER

Filtru

Scule de mână

19-202SC19-55706-81306-81606-916C06-925CGMS12006-808C06-816C19-55019-55506-913

Scule de mână Filtru

Tije de nivelare și trepiede

Lansete de nivelare gradate pentru a fi utilizate cu instrumente de nivelare pentru a măsura diferențele de altitudine. Fabricat din aluminiu / fibră de sticlă și disponibil în variante de 8 / 13- / 16- / 25-picioare

Localizatori magnetici

Dispozitive digitale utilizate pentru localizarea materialelor feroase subterane. Prezintă alarme audio pentru a indica obiectul țintă și un ecran LCD pentru a afișa valori numerice și grafice cu bare

  • Localizatori magnetici
  • Localizatori magnetici
  • Localizatori magnetici
Articolul (3)

Niveluri și pachete optice și de tranzit

Include seturi automate și nivel de tranzit cu gradări orizontale/verticale de 1 grad pentru a măsura cu precizie altitudinile terenului cu o precizie de până la +/- 1/16 inchi la 100 de picioare. Au o rază de lucru maximă de 330 ft

Nivel automat optic 26X 330 de picioare
Cod produs: AH3FRU
Model: GOL26 CK
€866.97 /unitate
Adauga in cos

Localizatoare de țevi

Localizatoare magnetice de înaltă calitate cu indicator LCD pentru detectarea sculelor sau materialelor feroase subterane, cum ar fi emițătoare sau cabluri (până la 15 ft)

  • Localizatoare cu magneți
  • Localizatoare cu magneți
Articolul (2)

Căutători de herghelii

Proiectat pentru a detecta metale feroase și neferoase, lemn și cabluri sub tensiune în pereți, panouri, beton sau podele cu adâncime de până la 6 inchi. Utilizați tehnologia radar de încredere pentru a oferi o mare precizie și veniți cu o cutie de transport și baterii

Scanner de perete Lcd cu adâncime de 4-3 / 4 inch
Cod produs: AC4KVQ
Model: GMS120
€231.82 /unitate
Adauga in cos

Despre CST/BERGER

CST / Berger este un producător de instrumente de nivelare și echipamente de topografie. Catalogul său extins include diverse produse sub tija de nivelare și trepied, roată de măsurare, locator magnetic, nivel și pachet optic și de tranzit, categorii de produse pentru găsirea de știfturi și locator de țevi. Aceste produse sunt utilizate în mod obișnuit în studii de proiecte, lucrări de amenajare interioară și șantiere de construcții.