DEVCON

Devcon este un subbrand al ITW (Illinois Tool Works) care furnizează adezivi, etanșanți și benzi pentru aplicații de reparații, întreținere și revizie utilizate în fabrici de oțel, rafinării de petrol, tăbăcării și fabrici de hârtie. Citeste mai mult

Filtru

Adezivi de etanșare și bandă

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Adezivi de etanșare și bandă Filtru

Epoxidice

Potrivit pentru lipirea pieselor din sticlă, metal, ceramică, beton și lemn cu o rezistență maximă la forfecare de 1900 psi. Necesită timp de lucru de 3 până la 6 minute, inclusiv timpul de aplicare, uscare și priză

Tub epoxidic de 25 ml
Cod produs: AE2YZP
Model: 14250
€24.23 /unitate
Adauga in cos

Accesorii aplicatoare epoxidice

O gamă largă de duze aplicatoare epoxidice potrivite pentru utilizarea cu pistoalele de distribuire epoxidice în operațiile de preparare a metalelor, de acoperire a cimentului și de prelucrare a pardoselii. Dispune de un design twist-on pentru ușurință de instalare și înlocuire rapidă. Disponibil în variante de raport de amestecare 4: 1, 1: 1, 2: 1 și 10: 1

Duza amestec epoxidic
Cod produs: AD9NKA
Model: 14285
€6.46 /unitate
Adauga in cos
Duza amestec epoxidic
Cod produs: AD9NKB
Model: 15047
€10.37 /unitate
Adauga in cos

Aplicatori epoxidici

Proiectat pentru distribuirea de soluții epoxidice pentru lipirea pieselor din sticlă, metale, ceramică, beton și lemn. Dispune de un mâner ușor de prins cu un control de tip declanșator pentru o funcționare fără oboseală în timpul utilizării prelungite

Aplicator de pistol
Cod produs: AD9NJZ
Model: 14280
€265.95 /unitate
Adauga in cos
Manualul pistolului
Cod produs: AD9NKC
Model: 15043
€1,385.07 /unitate
Adauga in cos

Etansanti

  • Chituri de reparare
  • Chituri de reparare
Articolul (2)
Chit Flexane 80, Uretan, 4 lb, Kit, Blk
Cod produs: CP3NDN
Model: 15850
€758.30 /unitate
Adauga in cos
Etanșant pentru margini
Cod produs: CP3NDQ
Model: DF039
€77.83 /unitate
Adauga in cos

Despre DEVCON

Catalogul Devcon include o linie cuprinzătoare de etanșanți, pistoale de dozare și mixere, adezivi și tuburi epoxidice. Al brandului aplicatoare de pistol sunt concepute pentru distribuirea precisă a amestecurilor epoxidice pentru sarcini precum umplerea, acoperirea și etanșarea componentelor electronice în aplicații de reparații și lipire. Aceste aplicatoare sunt echipate cu un mâner ergonomic care oferă o prindere confortabilă, împreună cu un mecanism de control al declanșatorului care asigură o dozare precisă. Devcon pistoale manuale sunt concepute pentru aplicarea și distribuirea uretanilor în raport de 4:1 ale mărcii, potrivite atât pentru reparații, cât și pentru asamblare. Acestea permit încărcarea fără efort, permițând pregătirea rapidă și ușoară.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Devcon încrucișează referințe individuale la echivalentul 3M, Westward și COX. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Devcon disponibile.

Livrarea

Aceste produse Devcon sunt de dimensiuni mari spre mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

De ce pregătire a suprafeței trebuie să avem grijă când folosim produsele Devcon?

  • Asigurați-vă că suprafața este complet uscată pentru a preveni orice impact negativ asupra rezistenței lipirii.
  • Eradicați orice contaminare a suprafeței, cum ar fi vopseaua, rugina și murdăria, folosind metode precum sablare abrazivă, șlefuire sau mijloace mecanice.
  • Degresați suprafața folosind degresantul Devcon Cleaner Blend 300.
  • Abrazați suprafața pentru a crea o textură rugoasă și a obține profilul dorit al suprafeței.
  • Aplicați primerul Devcon potrivit pentru rezultate optime.

Care sunt suprafețele compatibile pe care putem folosi produsele Devcon?

  • Metal
  • Cauciuc
  • Aluminiu
  • Beton

Cum să utilizați aplicatoarele de pistol Devcon?

  • Pregătire: Asigurați-vă că aveți adeziv sau cartuș epoxidic Devcon compatibil cu aplicatorul de pistol înainte de a începe.
  • Încărcarea cartuşului: Aliniaţi duza cartuşului cu vârful de distribuire al pistolului şi introduceţi cartuşul în aplicatorul pistolului.
  • Asigurați cartușul: utilizați mecanismul de blocare sau mecanismul de strângere care este furnizat pentru a fixa cartuşul, în funcție de designul aplicatorului pistolului. Acest lucru va garanta că cartuşul este bine fixat.
  • Dozare: Cu o mână pe mâner și cu cealaltă ținând cartușul, prindeți ferm aplicatorul pistolului. Pentru a începe distribuirea de lipici sau epoxidici, apăsați trăgaciul. Pentru a controla fluxul materialului, aplicați o presiune constantă și controlată asupra declanșatorului.
  • Aplicare: Îndreptați vârful de distribuire în locul potrivit pentru aplicarea adezivului sau epoxidic. Pentru a menține un flux constant, deplasați ușor aplicatorul pistolului peste suprafață în timp ce țineți apăsat trăgaciul.
  • Finisare: Eliberați declanșatorul pentru a opri distribuirea odată ce cantitatea dorită de adeziv sau epoxidic a fost aplicată. Pentru a evita blocarea sau uscarea materialului, dacă este necesar, curățați vârful de distribuire.
  • Scoaterea cartuşului: Urmând instrucţiunile producătorului, scoateţi cartuşul din aplicatorul pistolului odată ce aplicarea este terminată. Cartușul gol trebuie aruncat în mod corespunzător.