DICKEY-JOHN

Din 1966, DICKEY-john produce controlere, teste de umiditate și senzori de viteză la sol. Cu sediul central în Auburn, SUA, marca beneficiază piețele agricole, lucrări publice și analitice. Citeste mai mult

Filtru

Consumabile de laborator

GAC2100AGZGAC500XTMINIGAC1MINIGAC1P155850003AS1

Consumabile de laborator Filtru

Testatoare de umiditate a cerealelor

Tester de compactare a solului

Tester de compactare a solului
Cod produs: AC2MFJ
Model: 155850003AS1
€596.64 /unitate
Adauga in cos

Despre DICKEY-JOHN

Catalogul DICKEY-john include teste de umiditate pentru cereale și teste de compactare a solului potrivite pentru măsurarea conținutului de umiditate din cereale și sol. Al brandului teste de umiditate a cerealelor oferiți citiri precise ale umidității comerțului cu cereale din mers. Aceste teste de umiditate portabile sunt echipate cu un panou touchpad pentru control și operațiuni fără întreruperi și sunt alimentate de o baterie de 9V. Acestea oferă ecrane LCD pentru vizualizarea îmbunătățită a datelor și pot calibra cu ușurință încărcăturile cu un port USB. Aceste teste de umiditate pentru cereale măsoară conținutul de umiditate al unei probe de grâu care cântărește 250 de grame sau mai puțin. DICKEY-John

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile unor produse DICKEY-john încrucișează referințe individuale cu numerele de model General echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente DICKEY-john disponibile.

Livrarea

Aceste produse DICKEY-john variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Controler de distribuire a punctului de control

Control Point este un sistem de control în buclă închisă utilizat pentru controlul materialului lichid, vitezei centrifugatorului și a ratelor granulare și de aplicare. Ei pot crea o raspandire detaliata, o raspandire rezumata si configurarea consolei...Citeste mai mult 

Simulator Flex4 Pro

Flex4 Pro Simulator este un sistem cu patru canale care poate controla simultan o combinație de materiale lichide (pre-umede și dezghețare) și granulare. Dispune de o consolă cu afișaj color de 10.1 inchi la ro...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor teste de umiditate portabile pentru cereale pentru testarea cerealelor, fie că sunt fierbinți sau reci?

Testerele portabile de umiditate pentru cereale testează eficient conținutul de umiditate al cerealelor într-un interval de temperatură de la 32 la 122 de grade Fahrenheit.

Care este nivelul maxim de umiditate pe care îl pot măsura aceste analizoare portabile de umiditate a cerealelor?

Aceste analizoare portabile de umiditate a cerealelor pot măsura conținutul de umiditate a cerealelor de la 5 la 45%.

Ce factori ar trebui luați în considerare la cumpărarea acestor analizoare portabile de umiditate a cerealelor?

Factorii majori includ precizia și durabilitatea acesteia, domeniul de măsurare și ușurința în utilizare.