DOUGHTY

Titan Quick Trigger Slimline Hook Clamp, M12 x 50 Bolt And Wingnut, Black
Cod produs: CL6ACV
Model: T58506
€152.29/unitate
RFQ
Finial Coupler, Fixed, 44mm Plug
Cod produs: CL6ADY
Model: T58741
€119.02/unitate
RFQ
Dop pivot cu tijă rotundă, dimensiune 39.5 mm
Cod produs: CL6AEJ
Model: T58754
€31.25/unitate
RFQ
Atom Snapper To Suit, 1 1/4 Inch Size, 16mm Size, Grip Pin, Black
Cod produs: CL6AFT
Model: T5885001
€89.62/unitate
RFQ
Trigger Clamp, Basic, Black
Cod produs: CL6AFZ
Model: T588601
€75.00/unitate
RFQ
Trigger Swivel Clamp
Cod produs: CL6AGJ
Model: T58868
€140.53/unitate
RFQ
Atom
DUGHTY

Atom

Cod produs: CL6AGW
Model: T5888501
€124.24/unitate
RFQ
Atom Parallel Coupler To Suit, 35mm Size
Cod produs: CL6AHM
Model: T58910
€105.59/unitate
RFQ
Atom
DUGHTY

Atom

Cod produs: CL6AHQ
Model: T5891501
€127.97/unitate
RFQ
Atom Beamer To Suit, 35mm Size, Black
Cod produs: CL6AHX
Model: T5892401
€86.07/unitate
RFQ
Balamă, dimensiune de 2.5 inchi, tip cap
Cod produs: CL6AKU
Model: T63500
€3.56/unitate
RFQ
Return Pulley
Cod produs: CL6AME
Model: T63775
€90.63/unitate
RFQ
Fixing Kit, For Six Track Per 100
Cod produs: CL6AML
Model: T63795
€31.43/unitate
RFQ
Kit cu șase piste, dimensiunea de 14 m, pe jos
Cod produs: CL6APK
Model: T63951
€2,921.65/unitate
RFQ
Short Hanging Iron Eye Out
Cod produs: CL6APM
Model: T64000
€35.94/unitate
RFQ
Grummet End Fixing
Cod produs: CL6APY
Model: T65400
€16.02/unitate
RFQ
Tv Spigot, With 120mm Followspot Plate, M10 Size
Cod produs: CL6AQK
Model: T72700
€248.45/unitate
RFQ
Reducer Spigot, 28mm x 16mm Size, M12 Steel
Cod produs: CL6ARR
Model: T74308
€58.10/unitate
RFQ
Tv Bracket, 37 Inch Size
Cod produs: CL6ATC
Model: T75010
€1,089.02/unitate
RFQ
Straight Border Bracket
Cod produs: CL6AUB
Model: T77205
€8.93/unitate
RFQ
Sină, curbă, dimensiune R60, negru
Cod produs: CL6AVC
Model: T81061
€267.29/unitate
RFQ
Sina de studio, dimensiune 2m, argintie
Cod produs: CL6AVY
Model: T84000
€225.79/unitate
RFQ
Sina studio, dimensiune 2m, negru
Cod produs: CL6AWJ
Model: T84035
€248.59/unitate
RFQ
Studio Rail Double Rail Suspension Bracket, With Wall Fixing Option
Cod produs: CL6AXH
Model: T84117
€163.31/unitate
RFQ
Cupped Curtain Brake
Cod produs: CL6AYK
Model: T84230
€168.30/unitate
RFQ
Swivel Arm, Braked
Cod produs: CL6AZF
Model: T84525
€391.41/unitate
RFQ
Șină de studio, curbată, 90 de grade, dimensiune R120, argintiu
Cod produs: CL6AZP
Model: T85020
€1,094.66/unitate
RFQ
Studio Rail Spare Joint Pins, Set Of 5
Cod produs: CL6AZU
Model: T85075
€22.80/unitate
RFQ
Studio Rail Ceiling Bracket, Flat, With Rail Clamps
Cod produs: CL6BAF
Model: T85125
€61.61/unitate
RFQ
Barrel Socket Clamp Black
Cod produs: CL4YKZ
Model: G111501
€271.75/unitate
RFQ
Suport pentru tuburi
Cod produs: CL4YLB
Model: G1120
€166.39/unitate
RFQ
Placă de perete Junior
Cod produs: CL4YLD
Model: G1129
€103.30/unitate
RFQ
Stud cu fixare, M12 x 30
Cod produs: CL4YLR
Model: G1168
€20.40/unitate
RFQ
Mufă filetată, M12 x 35
Cod produs: CL4YLV
Model: G1171
€23.44/unitate
RFQ
Bar Clamp Adapter
Cod produs: CL4YNY
Model: G1420
€119.72/unitate
RFQ
Pantograf, 3 arcuri, dimensiune 2.20 m
Cod produs: CL4YPN
Model: G1670
€1,871.45/unitate
RFQ
Pipe Clamp, Two Socket Cross Adjustable, Centre 30 To 60 Degree
Cod produs: CL4YRL
Model: T13000
€70.16/unitate
RFQ
Clemă de țeavă, priză de împământare
Cod produs: CL4YRR
Model: T13400
€77.41/unitate
RFQ
Pipe Clamp, Short Tee Swivel Pair
Cod produs: CL4YTB
Model: T14800
€55.61/unitate
RFQ
Pipe Clamp, Angled Elbow, 4 To 10 Degree
Cod produs: CL4YUB
Model: T17629
€44.53/unitate
RFQ
Pipe Clamp, Allen Key
Cod produs: CL4YUF
Model: T19200
€6.39/unitate
RFQ
Swivel Elbow/Tee Combination
Cod produs: CL4YVA
Model: T194017ADJ
€95.00/unitate
RFQ
Double Swivel Combination
Cod produs: CL4YVE
Model: T194019
€170.81/unitate
RFQ
Swivel Side Outlet Combination
Cod produs: CL4YVL
Model: T194025
€130.31/unitate
RFQ
Hook Clamp, 30mm Standard, 25 x 6 Size, Flat, Black
Cod produs: CL4YXA
Model: T20201
€25.59/unitate
RFQ
Clemă cu cârlig, dimensiune 20 mm
Cod produs: CL4YXC
Model: T20301
€21.48/unitate
RFQ
Hook Clamp, Tv Specification
Cod produs: CL4YXN
Model: T20900
€203.24/unitate
RFQ
Butoi din aluminiu, 1m lungime
Cod produs: CL4YYN
Model: T24001
€45.74/unitate
RFQ
Scaffold Fixed Finial Coupler, 48mm Size
Cod produs: CL4YZE
Model: T24910
€21.86/unitate
RFQ
Scaffold Solid Tube Joiner, 48mm Size
Cod produs: CL4YZJ
Model: T25108
€47.97/unitate
RFQ
Scaffold Solid Tube Joiner, 48mm, Black
Cod produs: CL4YZK
Model: T2510801
€68.25/unitate
RFQ
Suport țeavă la perete, distanță de 100 mm
Cod produs: CL4ZBU
Model: T33310
€68.79/unitate
RFQ
123...28

Despre DOUGHTY

Doughty produce echipamente de montaj, suspendare și ridicare pentru industria divertismentului. Catalogul mărcii include cleme pentru grinzi, cleme cu cârlig, brațe de braț, tachelaj modulare, cuple, declanșatoare rapide și multe altele. Clemele de declanșare Doughty sunt fabricate din extrudare de aluminiu de înaltă rezistență și au o sarcină de lucru sigură (aprobată de TUV) de 200 kg (440 lb). Acestea permit utilizatorilor să atârne corpuri de iluminat grele și scanere. Greutatea obiectelor închide automat declanșatorul și jumătatea inferioară a clemei. Această caracteristică aduce beneficii corpurilor de iluminat într-o poziționare ușoară și asigură blocarea prin intermediul mânerelor Tee mari.
Clienții care caută clemele de declanșare sau dispozitivele modulare ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com