DOUGHTY

Set colț cadru, 5 bucăți
Cod produs: CL4YKW
Model: G111405
€306.76/unitate
RFQ
Polisupport, dimensiune 50 mm
Cod produs: CL4YLF
Model: G1141
€207.70/unitate
RFQ
Cărucior cilindric cu frânare subțire
Cod produs: CL4YPH
Model: G1645
€383.63/unitate
RFQ
Pantograf, 3 arcuri, dimensiune 5 m
Cod produs: CL4YPR
Model: G1676
€2,954.26/unitate
RFQ
Pantograf, 4 arcuri, dimensiune 4 m
Cod produs: CL4YPV
Model: G1684
€3,001.24/unitate
RFQ
Suport C, dimensiune 20 inch, cromat
Cod produs: CL4YQB
Model: G2005
€676.34/unitate
RFQ
Stâlp dublu, set cromat, dimensiune 30 inch
Cod produs: CL4YQQ
Model: G2021
€430.38/unitate
RFQ
Colieră pentru țeavă, încrucișare la 90 de grade
Cod produs: CL4YTG
Model: T16104 / 2
€25.85/unitate
RFQ
Tricou cu ieșire laterală, subțire
Cod produs: CL4YUX
Model: T194013E
€88.58/unitate
RFQ
Crossover reglabil
Cod produs: CL4YVN
Model: T194030
€201.00/unitate
RFQ
Scurt Tee Swivel
Cod produs: CL4YVP
Model: T194030C
€142.90/unitate
RFQ
Clemă cu cârlig, spate drept de 50 mm
Cod produs: CL4YWX
Model: T20107
€15.69/unitate
RFQ
Clemă cu cârlig, 50 mm Heavy Duty, dimensiune 50 x 8, plată
Cod produs: CL4YXD
Model: T20400
€29.70/unitate
RFQ
Clemă cu cârlig, tip truss universal
Cod produs: CL4YYA
Model: T21800
€27.50/unitate
RFQ
Cuplaj paralel de schelă, dimensiune 48 mm
Cod produs: CL4YZD
Model: T24905
€18.66/unitate
RFQ
Clemă pentru grinda reglabilă, dimensiune de la 150 la 300 mm
Cod produs: CL4YZV
Model: T29600
€119.28/unitate
RFQ
Clemă cu flanșă Lindaptor
Cod produs: CL4YZW
Model: T29700
€29.01/unitate
RFQ
Mâner pentru cablu, M10 tată, dimensiune 3 mm
Cod produs: CL4ZCH
Model: T37630
RFQ
Suport cablu, cu inel, dimensiune 4 mm
Cod produs: CL4ZCN
Model: T37651
€96.32/unitate
RFQ
Maner cablu, dimensiune de la 6 la 7 mm
Cod produs: CL4ZDM
Model: T38200
€1.08/unitate
RFQ
Maner cablu, dimensiune 8 mm
Cod produs: CL4ZDP
Model: T38400
€1.18/unitate
RFQ
Sârmă flexibilă, dimensiune 100 m x 6 mm
Cod produs: CL4ZFK
Model: T40300
€262.58/unitate
RFQ
Clew pivotant, 4 căi
Cod produs: CL4ZFV
Model: T41400
€184.49/unitate
RFQ
Șurub cu ochi, M6, cu ochi mare
Cod produs: CL4ZGY
Model: T42502
€5.32/unitate
RFQ
Gate Eye, M10 x 115mm Dimensiune
Cod produs: CL4ZGZ
Model: T42600
€33.71/unitate
RFQ
Scripete pentru sarcini grele, 100 mm, cablu de sârmă cu un singur fulg
Cod produs: CL4ZHB
Model: T42800
€124.39/unitate
RFQ
Scripete pentru sarcini grele, 100 mm, cablu de sârmă cu trei snopi
Cod produs: CL4ZHD
Model: T42812
€346.36/unitate
RFQ
Suporturi Multifix B cu șuruburi U per pereche
Cod produs: CL4ZJK
Model: T42861
€47.57/unitate
RFQ
Scripete pentru sarcini grele, 100 mm, frânghie cu patru snopi
Cod produs: CL4ZKQ
Model: T42934
€621.74/unitate
RFQ
Coardă cu scripeți cu patru scripeți de rezistență, dimensiune 150 mm
Cod produs: CL4ZKW
Model: T42944
€835.13/unitate
RFQ
Coardă cu scripeți cu patru scripeți de rezistență, dimensiune 200 mm
Cod produs: CL4ZLB
Model: T42954
€1,087.97/unitate
RFQ
Placă de montare pe perete, dimensiune 100 mm
Cod produs: CL4ZLU
Model: T42997
€56.34/unitate
RFQ
Pin conic, dimensiune M8
Cod produs: CL4ZNH
Model: T45756
€19.39/unitate
RFQ
Clemă de bază de sudură, cu jumătate de conector
Cod produs: CL4ZPK
Model: T45810
€133.37/unitate
RFQ
Montare, Pentru Tv Spigot Club de 29 mm
Cod produs: CL4ZQX
Model: T50700
€63.67/unitate
RFQ
Montare, pentru 19 mm robinet standard
Cod produs: CL4ZRH
Model: T50900
€61.98/unitate
RFQ
Stand pentru cometă Shadow Range, dimensiune 2.1 m
Cod produs: CL4ZRQ
Model: T51801
€488.58/unitate
RFQ
farfurie testoasa
Cod produs: CL4ZTJ
Model: T54200
€160.81/unitate
RFQ
Suport troliu Nebula 20, negru
Cod produs: CL4ZTY
Model: T55111
€1,692.15/unitate
RFQ
Placă de sarcină cu punct fix pentru utilizare grea, centre de dimensiune de la 150 la 250 mm
Cod produs: CL4ZUF
Model: T55710
€342.99/unitate
RFQ
Adaptor ferm pentru agățat, negru
Cod produs: CL4ZUL
Model: T55755
€333.01/unitate
RFQ
Șurub în U, dimensiune 48 mm
Cod produs: CL4ZUW
Model: T56600
€2.23/unitate
RFQ
Clemă, cu mâner Easy Grip, negru
Cod produs: CL4ZVK
Model: T57121
€100.25/unitate
RFQ
Clemă, Clemă de suspendare, M12 Eyenut
Cod produs: CL4ZVT
Model: T57207
€116.85/unitate
RFQ
Clemă Little Tom, cu țevi de 19 mm, neagră
Cod produs: CL4ZVZ
Model: T57216
€114.90/unitate
RFQ
Clemă rapidă TV, cu receptor din aluminiu de 29 mm, negru
Cod produs: CL4ZWK
Model: T57236
€234.82/unitate
RFQ
Braț de braț, dimensiune 500 mm, negru
Cod produs: CL4ZWW
Model: T57316
€181.69/unitate
RFQ
Clemă Mamut, Jumătate de cuplare
Cod produs: CL4ZXV
Model: T57400
€81.55/unitate
RFQ
Semicuplă ușoară, neagră
Cod produs: CL4ZZQ
Model: T58101
€59.06/unitate
RFQ
Rotitiv super ușor la atom, dimensiune 38 mm
Cod produs: CL6AAW
Model: T58135
€106.32/unitate
RFQ
Clemă Big Ben cu declanșare rapidă, neagră
Cod produs: CL6ACE
Model: T58333
€126.17/unitate
RFQ
Clemă de prindere pentru copii Quick Trigger Slimline, neagră
Cod produs: CL6ACL
Model: T58351
€102.34/unitate
RFQ
12...2728

Despre DOUGHTY

Doughty produce echipamente de montaj, suspendare și ridicare pentru industria divertismentului. Catalogul mărcii include cleme pentru grinzi, cleme cu cârlig, brațe de braț, tachelaj modulare, cuple, declanșatoare rapide și multe altele. Clemele de declanșare Doughty sunt fabricate din extrudare de aluminiu de înaltă rezistență și au o sarcină de lucru sigură (aprobată de TUV) de 200 kg (440 lb). Acestea permit utilizatorilor să atârne corpuri de iluminat grele și scanere. Greutatea obiectelor închide automat declanșatorul și jumătatea inferioară a clemei. Această caracteristică aduce beneficii corpurilor de iluminat într-o poziționare ușoară și asigură blocarea prin intermediul mânerelor Tee mari.
Clienții care caută clemele de declanșare sau dispozitivele modulare ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com