DOUGHTY

Spigot/receptor, dimensiune 270 mm
Cod produs: CL4ZMJ
Model: T44460
€272.14/unitate
RFQ
Extensie în două trepte, dimensiune de la 1.00 la 1.65 m
Cod produs: CL4ZMN
Model: T44640
€396.69/unitate
RFQ
Braț de cădere reglabil cu un singur capăt, dimensiune de 1 m
Cod produs: CL4ZMY
Model: T45616
€275.44/unitate
RFQ
Conector Ou
DUGHTY

Conector Ou

Cod produs: CL4ZNG
Model: T45755
€43.89/unitate
RFQ
Clemă de declanșare, cu jumătate de conector, neagră
Cod produs: CL4ZPT
Model: T45826
€141.95/unitate
RFQ
Fixare cu șuruburi, Pentru Clubul Tee Bar, Dimensiune M10
Cod produs: CL4ZQZ
Model: T50811
€53.60/unitate
RFQ
Montare, Pentru Club Spigot Standard de 19 mm
Cod produs: CL4ZRJ
Model: T50901
€61.98/unitate
RFQ
Adaptor difuzor, dimensiune 35 mm
Cod produs: CL4ZRK
Model: T51000
€83.34/unitate
RFQ
Stand Shadow cu 3 secțiuni, dimensiune 2m
Cod produs: CL4ZRR
Model: T51901
€696.23/unitate
RFQ
Guler de siguranță, 1.50 inchi, cu bară Tommy și tampon de presiune
Cod produs: CL4ZTD
Model: T53100
€43.74/unitate
RFQ
Placă de iluminat de podea
Cod produs: CL4ZTF
Model: T54150
€123.01/unitate
RFQ
Suport ușor, 1500 mm alb
Cod produs: CL4ZTQ
Model: T54270
€510.59/unitate
RFQ
Adaptor solid fix, argintiu
Cod produs: CL4ZUP
Model: T55800
€317.85/unitate
RFQ
Adaptor solid fix, negru
Cod produs: CL4ZUQ
Model: T55805
€332.14/unitate
RFQ
Clemă, jumătate de cuplare
Cod produs: CL4ZUY
Model: T57000
€81.55/unitate
RFQ
Braț de braț, bretele, dimensiune 1000 mm, negru
Cod produs: CL4ZXG
Model: T5732801
€349.16/unitate
RFQ
Braț de braț de rezistență, 1000 mm, negru
Cod produs: CL4ZXJ
Model: T57336
€513.90/unitate
RFQ
Cuplaj pivotant Slimline, negru
Cod produs: CL4ZZD
Model: T58031
€131.37/unitate
RFQ
Beamer super ușor, știft de iluminare de 16 mm, negru
Cod produs: CL6AAL
Model: T5812501
RFQ
Rotitiv super ușor la atom, dimensiune 32 mm
Cod produs: CL6AAR
Model: T58133
€106.32/unitate
RFQ
Rotitiv super ușor la atom 38 mm, negru
Cod produs: CL6AAX
Model: T5813501
€117.69/unitate
RFQ
Clemă Titan Quick Trigger Slimline, de bază
Cod produs: CL6ACR
Model: T58500
€133.08/unitate
RFQ
Articulație articulată cu tijă rotundă, dimensiune 39.5 mm
Cod produs: CL6ADR
Model: T58734
€69.18/unitate
RFQ
Picior turnat cu tijă rotundă, dimensiune 41.5 mm
Cod produs: CL6AED
Model: T58748
€36.38/unitate
RFQ
Cot de blocare, cu dop de 41.5 mm
Cod produs: CL6AFA
Model: T58792
€121.12/unitate
RFQ
Atom 90 de grade. Cuplaj fix pentru a se potrivi, dimensiune 1 1/4 inch
Cod produs: CL6AFK
Model: T58820
€102.54/unitate
RFQ
Cuplaj pivotant Atom potrivit, dimensiunea de 1 inch, negru
Cod produs: CL6AGR
Model: T5887501
€124.24/unitate
RFQ
Cuplaj paralel Atom potrivit, dimensiunea de 1 inch, negru
Cod produs: CL6AGU
Model: T5888001
€124.24/unitate
RFQ
Cuplaj pivotant Atom potrivit, dimensiune 35 mm, negru
Cod produs: CL6AHL
Model: T5890501
€127.97/unitate
RFQ
Clemă cu cârlig Atom potrivită, dimensiune 35 mm
Cod produs: CL6AJA
Model: T58927
€53.01/unitate
RFQ
Atom Snapper potrivit, dimensiunea de 1 1/2 inch
Cod produs: CL6AJN
Model: T58992
€78.75/unitate
RFQ
Ochiul antrenorului
Cod produs: CL6AJX
Model: T59000
€12.97/unitate
RFQ
Balamă, dimensiune de 1.75 inchi, tip clapă din spate
Cod produs: CL6AKP
Model: T62800
€8.39/unitate
RFQ
Balamă, dimensiune de 4.0 inchi, tip cap
Cod produs: CL6AKW
Model: T63700
€7.39/unitate
RFQ
Șase șine, dimensiune 0.75 m, rază de 90 de grade
Cod produs: CL6ALF
Model: T63731
€329.67/unitate
RFQ
Șină de sus, șurub în U de 29 mm
Cod produs: CL6ALQ
Model: T63749
€9.72/unitate
RFQ
Consola de suprapunere
Cod produs: CL6ALU
Model: T63752
€26.90/unitate
RFQ
Suport paralel, centre de 150 mm
Cod produs: CL6ALW
Model: T63754
€48.12/unitate
RFQ
Alergator simplu
Cod produs: CL6ALZ
Model: T63757
€10.73/unitate
RFQ
Linie de transport pe metru, negru, dimensiune 8 mm
Cod produs: CL6AMJ
Model: T63780
€1,276.92/unitate
RFQ
Kit cu șase șine, dimensiunea de 5 m, acționat pe linie
Cod produs: CL6AMY
Model: T63909
€1,985.21/unitate
RFQ
Kit cu șase șine, dimensiunea de 12 m, acționat pe linie
Cod produs: CL6ANF
Model: T63916
€3,665.69/unitate
RFQ
Chip standard, dimensiune M10, aluminiu
Cod produs: CL6AQZ
Model: T73400
€21.75/unitate
RFQ
Modul standard de 1 m, dimensiune 1000 mm
Cod produs: CL6ATK
Model: T76250
€546.01/unitate
RFQ
Modul triunghiular de 1 m, dimensiune 500 mm
Cod produs: CL6ATM
Model: T76400
€459.17/unitate
RFQ
Volantă pentru perdea din twill Bolton, dimensiune 750 mm, cădere x 6 m lungime
Cod produs: CL6AUR
Model: T77970
€1,385.00/unitate
RFQ
Sină, curbă, dimensiune R90, negru
Cod produs: CL6AVG
Model: T81081
€307.44/unitate
RFQ
Șină, piuliță canal, piuliță Unistrut M8
Cod produs: CL6AVU
Model: T81191
€3.06/unitate
RFQ
șină de studio, curbă, 90 de grade, R 75, argintiu
Cod produs: CL6AWC
Model: T84017
€369.44/unitate
RFQ
șină de studio, curbă, 90 de grade, R 150, argintiu
Cod produs: CL6AWH
Model: T84030
€581.55/unitate
RFQ
Șină de studio, curbată, 90 de grade, dimensiune R75, negru
Cod produs: CL6AWN
Model: T84052
€415.05/unitate
RFQ
Suport de perete cu fante pentru șină Studio, șină dublă medie de 350 mm
Cod produs: CL6AXC
Model: T84106
€98.09/unitate
RFQ
1...262728

Despre DOUGHTY

Doughty produce echipamente de montaj, suspendare și ridicare pentru industria divertismentului. Catalogul mărcii include cleme pentru grinzi, cleme cu cârlig, brațe de braț, tachelaj modulare, cuple, declanșatoare rapide și multe altele. Clemele de declanșare Doughty sunt fabricate din extrudare de aluminiu de înaltă rezistență și au o sarcină de lucru sigură (aprobată de TUV) de 200 kg (440 lb). Acestea permit utilizatorilor să atârne corpuri de iluminat grele și scanere. Greutatea obiectelor închide automat declanșatorul și jumătatea inferioară a clemei. Această caracteristică aduce beneficii corpurilor de iluminat într-o poziționare ușoară și asigură blocarea prin intermediul mânerelor Tee mari.
Clienții care caută clemele de declanșare sau dispozitivele modulare ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com