De mai bine de 30 de ani, Dripless, Inc. furnizează pistoale inovatoare de calafat. Au un mecanism unic de pârghie pentru a se deplasa automat înapoi odată ce declanșatorul este eliberat pentru a preveni scurgerea/scurgerile sigilantului sau adezivilor. Catalogul companiei include pistoale de calafat, dozatoare de specialitate, articole diverse, duze și accesorii. Pistoale de calafat fara picurare din seria ErgoTech sunt folosite cu toate calfetarile si adezivii de constructii, inclusiv poliuretanii, precum si cu materiale de etansare pentru beton, zidarie si acoperisuri. Aceste unități sunt dotate cu un tăietor ascuțit pentru a elimina curgerea produsului și pentru a produce o sferă netedă cu un aspect profesional. Au un butoi rotativ la 360 de grade pentru lucru flexibil, menținând în același timp orientarea talonului. Pistoale de spumă din seria FG700 Pro ale mărcii au un ac conic de control al debitului pentru un control precis al formării talonului. Au un mecanism de reglare a debitului prin ambreiaj pentru a opri întoarcerea accidentală a butonului și mai multe etanșări interne cu inele O pentru a oferi etanșare la aer. Acestea includ tuburi prelungitoare de 2 x 8 inchi, două duze roșii cu ac și două duze subțiri și transparente.
Clienții care caută pistoale și dozatoare ale companiei pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.