DURA-SHELF

Filtru

Manipularea materialului

Pneumatică

Manipularea materialului Filtru

Rafturi și rafturi de depozitareVezi tot

  • Rafturi de depozitare în vrac

    Conceput pentru a oferi soluții organizate de depozitare HAZMAT în depozite industriale, facilități și ateliere. Dispune de panouri rigide din polietilenă de înaltă densitate pentru manipularea sarcinilor de până la 5280 lb și oferind rezistență chimică. Disponibil în variante de înălțime de 27, 51 și 75 de inchi

  • Accesorii Rack

    Tăvi de izolare și panouri solide utilizate pentru a menține materialele separate și pentru a preveni deteriorarea articolelor depozitate pe rafturile inferioare sau în compartimentele adiacente

  • Accesorii pentru rafturi

    Include rafturi superioare solide de 24 și 36 inch concepute pentru a fi utilizate ca unități de înlocuire pentru rafturile deteriorate

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Accesorii coș și cutie

    Blocuri de depozitare din plastic reciclat Dunnage-Cube concepute pentru a fi stivuite și conectate în diverse configurații pentru a umple spațiile înguste sau cu forme ciudate. Echipat cu un sistem unic de blocare a suprafeței pentru prevenirea distorsiunilor de bloc

Despre DURA-SHELF

DuraShelf, o linie de produse a SPC Industrial, este un furnizor de top de sisteme de rafturi din plastic de calitate industrială. Linia sa de produse include rafturi de depozitare în vrac, tăvi de izolare, panouri solide, rafturi superioare și cuburi de gunoi. Rafturile de depozitare plate/solide rezistente la substanțe chimice din DuraShelf pot gestiona cu ușurință sarcini de până la 5280 lb și reprezintă o soluție ideală pentru depozitarea HAZMAT. Aceste rafturi de depozitare sunt fabricate din HDPE și conțin până la patru rafturi, fiecare având o capacitate maximă de încărcare de 1320 lb. Marca oferă, de asemenea, o gamă largă de tăvi de reținere din HDPE turnate, potrivite pentru depozitare generală și pentru utilizare cu substanțe inflamabile, reactive (sau oxidanți). ) și materiale toxice.

Produse exclusive pentru marcă