ECEF

Burghie pentru zidărie, 6 mm diametru, 100 mm lungime totală
Cod produs: CM6XQR
Model: MSL06
€1.69/unitate
RFQ
Burghie pentru zidărie, 14 mm diametru, 150 mm lungime totală
Cod produs: CM6XRJ
Model: MSL14
€6.81/unitate
RFQ
Burghie pentru zidărie, 18 mm diametru, 150 mm lungime totală
Cod produs: CM6XRW
Model: MSL18
€10.90/unitate
RFQ
Burghiu pentru zidărie Two Plus, 10 mm diametru, 400 mm lungime
Cod produs: CM6XVH
Model: 2210
€14.23/unitate
RFQ
Burghiu, pentru beton, 4 mm diametru, 85 mm lungime
Cod produs: CM6XZH
Model: 15004
€5.61/unitate
RFQ
Burghiu, pentru sticla, 9 mm diametru, 70 lungime
Cod produs: CM6YCU
Model: 6090
€11.78/unitate
RFQ
Burghiu, 9 mm diametru, 120 mm lungime, percuție multitigre
Cod produs: CM6YDF
Model: 3109
€9.49/unitate
RFQ
Burghiu, 8 mm diametru, 310 mm lungime totală
Cod produs: CM6YFD
Model: 99008310
€17.97/unitate
RFQ
Burghiu, 16 mm diametru, 260 mm lungime totală
Cod produs: CM6YFH
Model: 99016260
€20.79/unitate
RFQ
Burghiu, 25 mm diametru, 260 mm lungime totală
Cod produs: CM6YGG
Model: 99025260
€47.49/unitate
RFQ
Burghiu, 20 mm diametru, 450 mm lungime totală
Cod produs: CM6YGH
Model: 99020450
€50.22/unitate
RFQ
Burghiu, 10 mm diametru, 110 mm lungime totală
Cod produs: CM6YKH
Model: 4301001
€15.66/unitate
RFQ
Burghiu, 5,5 mm diametru, 160 mm lungime totală
Cod produs: CM6YKN
Model: 4300561
€17.79/unitate
RFQ
Burghiu, 14 mm diametru, 160 mm lungime totală
Cod produs: CM6YLE
Model: 4301401
€30.31/unitate
RFQ
Burghiu, 12 mm diametru, 310 mm lungime totală
Cod produs: CM6YLR
Model: 4311221
€40.38/unitate
RFQ
Burghiu, 16 mm diametru, 250 mm lungime totală
Cod produs: CM6YLZ
Model: 4311611
€52.81/unitate
RFQ
Burghiu, 14 mm diametru, 450 mm lungime totală
Cod produs: CM6YMF
Model: 4321411
€67.06/unitate
RFQ
Burghiu, 8 mm diametru, 210 mm lungime, Tri-Star
Cod produs: CM6YNZ
Model: 77008210
€31.79/unitate
RFQ
Burghiu, 20 mm diametru, 310 mm lungime, Tri-Star
Cod produs: CM6YQG
Model: 77020310
€127.44/unitate
RFQ
Burghiu cu ciocan, 16 mm diametru, 540 mm lungime, 4 muchii de tăiere
Cod produs: CM6YQV
Model: 2016540
€141.60/unitate
RFQ
Burghiu cu ciocan, 40 mm diametru, 570 mm lungime, 4 muchii de tăiere
Cod produs: CM6YRN
Model: 2040570
€566.41/unitate
RFQ
Dalta profesionala, dimensiune 400 mm
Cod produs: CM6YTH
Model: 16360EP
€82.49/unitate
RFQ
Ferăstrău cu gaură, dimensiune 18 mm, diamant
Cod produs: CM6YYR
Model: 49018
€60.11/unitate
RFQ
Burghiu, cu diametrul de 65 mm, umed, miez de diamant lipit în vid
Cod produs: CM6ZAD
Model: 02VHS65
€395.31/unitate
RFQ
Burghiu, diametru de 20 mm, miez de diamant lipit în vid
Cod produs: CM6ZBB
Model: 01VSD20
€106.26/unitate
RFQ
Burghiu, diametru de 25 mm, miez de diamant lipit în vid
Cod produs: CM6ZBD
Model: 01VSD25
€120.12/unitate
RFQ
Bit de miez, pentru beton, diametru 20 mm, sudat cu laser turbo
Cod produs: CM6ZDC
Model: 19020175
€131.85/unitate
RFQ
Burghiu cu percuție, conexiune M/16 x 2,00
Cod produs: CM6ZDX
Model: 19110.SDS
€1,039.27/unitate
RFQ
Burghiu pentru lemn, 4 mm diametru, 75 mm lungime
Cod produs: CM6ZDZ
Model: 62004
€2.01/unitate
RFQ
Burghiu pentru lemn, 18 mm diametru, 180 mm lungime
Cod produs: CM6ZEP
Model: 62018
€19.52/unitate
RFQ
Burghiu pentru lemn, diametru 4 mm, lungime 75 mm, elicoidal dublu, otel de mare viteza
Cod produs: CM6ZEY
Model: 66004
€3.12/unitate
RFQ
Burghiu pentru lemn, 24 mm diametru, 335 mm lungime
Cod produs: CM6ZGB
Model: 61124
€53.73/unitate
RFQ
Burghiu, pentru tamplarie, 18 mm diametru, 400 mm lungime
Cod produs: CM6ZGM
Model: 61518
€43.27/unitate
RFQ
Burghiu, 12 mm diametru, 150 mm lungime, plat, lemn
Cod produs: CM6ZJZ
Model: 30012
€6.28/unitate
RFQ
Bit, pentru lemn, dimensiune 36 mm, tip Forstner
Cod produs: CM6ZLZ
Model: 63036
€34.37/unitate
RFQ
Bit, pentru lemn, dimensiune 34 mm, lungime 88 mm, TCT, tip Forstner
Cod produs: CM6ZMV
Model: 65034
€58.17/unitate
RFQ
Bit, pentru lemn, dimensiune 35 mm, lungime 88 mm, TCT, tip Forstner
Cod produs: CM6ZMW
Model: 65035
€59.78/unitate
RFQ
Pânză de ferăstrău, dimensiune 3 mm, triunghiulară
Cod produs: CM6ZQQ
Model: 83603
€25.41/unitate
RFQ
Foaie de șlefuit, pentru profil multiplu, 20 buc
Cod produs: CM6ZQY
Model: 84703C120
€0.81/unitate
RFQ
Foaie de șlefuit, pentru tampon de șlefuit triunghiular, dimensiune 80 mm, 20 buc
Cod produs: CM6ZRF
Model: 83580C080
€0.81/unitate
RFQ
Set de robinet metric, dimensiune 10 mm
Cod produs: CM6ZTJ
Model: 710
€17.90/unitate
RFQ
Matriță, dimensiune 9 mm, rotundă, pas metric grosier
Cod produs: CM6ZXM
Model: 1009.2
€9.82/unitate
RFQ
matriță, dimensiune 16 mm, pas metric fin, extensibilă, rotundă
Cod produs: CM6ZYY
Model: 1016.1
€17.35/unitate
RFQ
Set filet și filet CV, 56 buc
Cod produs: CM6ZZR
Model: 1050
€1,077.98/unitate
RFQ
Set de robinet, dimensiune 3 mm, oțel de mare viteză
Cod produs: CM6ZZX
Model: 103
€27.30/unitate
RFQ
Set de robinet, dimensiune 8 mm, filet metric fin, oțel de mare viteză
Cod produs: CM7ABV
Model: 408.1
€26.84/unitate
RFQ
Matriță, dimensiune 16 mm, rotundă, pas fin grosier, oțel de mare viteză
Cod produs: CM7AEQ
Model: 316.3
€27.22/unitate
RFQ
Tas și matriță în cutie de plastic, 44 buc
Cod produs: CM7AFD
Model: 230441
€664.26/unitate
RFQ
Atingeți Set, 3/4 inch size
Cod produs: CM7AFQ
Model: MCV1006
€86.76/unitate
RFQ
Atingeți Set, 1/4 inch size
Cod produs: CM7AHK
Model: M1104
€44.98/unitate
RFQ
Set de robinet, dimensiune 3/8 inch, oțel de mare viteză
Cod produs: CM7AKH
Model: M1204
€43.73/unitate
RFQ

Despre ECEF

Fondată în 1939, ECEF produce scule de tăiere pentru găurire și înșurubare. Cu sediul central în Peschiera Borromeo, Italia, marca beneficiază industriile producției de hardware și aplicațiilor de construcții. Catalogul extins al ECEF include robinete și matrițe, burghie, lame oscilante, axe și instrumente de măsurare. Lamele oscilante bimetalice ale mărcii vibrează/oscilează la o frecvență înaltă, permițându-le să facă tăieturi precise cu risipă minimă de material. Aceste lame au duritate de până la 68 HRC și un unghi al dintelui de 18 grade.
Clienții care caută burghie sau lame oscilante ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com