DAYTON elicele


Filtru
Pentru utilizare cu Grainger Număr articol: 1WDC4, 1WDC9 , Max. Temp. ambiantă: 200 F , Material elice: Plastic , Tip: Înlocuire
StilModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A
2PYN7
-Aluminiu7 / 8 "---300010€12.10
B
VE10D981PG
--------€135.45
RFQ
C
53A132
--------€1,152.06
RFQ
D
50M232
--------€930.36
RFQ
E
6377992
--------€389.41
RFQ
C
51D951
--------€1,307.85
RFQ
C
52J331
--------€190.91
RFQ
F
VEOSC24PG
--------€72.28
RFQ
C
53H425
--------€200.99
RFQ
C
52A110
--------€216.87
RFQ
C
52J354
--------€395.73
RFQ
G
VE10D972PG
--------€161.77
RFQ
C
165319
--------€654.93
RFQ
H
GGS_47617
--------€49.33
RFQ
C
52J360
--------€419.74
RFQ
I
2MYA1
-Aluminiu1.625 "---15505€21.85
C
165320
--------€811.66
RFQ
J
VE10E021PG
--------€123.14
RFQ
C
52A112
--------€1,238.58
RFQ
K
6377984
--------€1,148.12
RFQ
L
21101
--------€471.48
RFQ
M
5JLK2
-Aluminiu9 / 16 "---300010€9.97
M
5JLK4
-Aluminiu7 / 8 "---300010€10.51
N
5JLL6
---clar---5€11.66
O
VE22YK15PG
----Dayton---€90.54
P
VE2LY99PG
----Dayton---€100.10
P
VE13V398PG
----Dayton---€110.36
P
VE13V399PG
----Dayton---€108.77
C
52J356
--------€391.74
RFQ
Q
2MXZ9
-Aluminiu2.75 "---15506€18.58
C
60P632
--------€1,302.25
RFQ
I
2MXY1
-Aluminiu2.125 "---15505€31.68
R
VECM42PG
--------€283.40
RFQ
C
52J369
--------€1,047.30
RFQ
B
VE10D959PG
--------€190.92
RFQ
C
50M230
--------€645.35
RFQ
S
50M234
----Dayton---€1,549.88
T
2C362
-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
T
2C683
-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
T
2C842
-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
T
2C855
-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
U
2MXX7
-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
I
2MXX8
-Aluminiu1.625 "---15505€22.96
U
2MXX9
-Aluminiu2.125 "---15505€31.68
I
2MXY2
-Aluminiu1.625 "---15505€22.96
I
2MXZ8
-Aluminiu1.625 "---15505€20.74
V
2MXY4
-Aluminiu1 / 4 "---300010€9.75
W
2MXY5
-Aluminiu1.375 "---15505€15.23
X
2MXY6
-Aluminiu3 / 4 "---15504€17.25
I
2MXY7
-Aluminiu1.375 "---15505€16.98
I
2MXY8
-Aluminiu1.375 "---15505€16.98
I
2MXY9
-Aluminiu1.375 "---15505€16.98
W
2MXZ1
-Aluminiu1.625 "---15505€13.17
I
2MXZ2
-Aluminiu1.5 "---15505€18.30
I
2MXZ3
-Aluminiu1.5 "---15505€18.30
I
2MXZ4
-Aluminiu1.5 "---15505€17.36
W
2MXZ5
-Aluminiu1.625 "---15505€19.12
I
2MXZ6
-Aluminiu1.625 "---15505€20.74
I
2MXZ7
-Aluminiu1.625 "---15505€20.34
Y
VE2LY962LY99PRPG
----Dayton---€14.50
C
165182
--------€912.14
RFQ

elicele

Elicele Dayton sunt ideale pentru răcire și ventilație diluată. Aceste elice sunt montate în pereți sau tavane și sunt prevăzute cu pale din aluminiu/aluminiu turnat pentru a reduce uzura rulmenților motorului, rezistența la scântei și durabilitatea. Ele furnizează viteze de până la 3000 rpm și sunt disponibile în diametre cuprinse între 2 și 24 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?