Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF

DAYTON 2C842 Ventilator cu lamă 12 in

În stoc
Element: AB9DAF Model: 2C842
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
€89.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei2-29 / 32 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei5 9 / 16 "
Bore Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP1087/737
CFM @ 0.125-In. SP945/536
CFM @ 0.250-In. SP809/325
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală33 grade
Elice Dia.12 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/20
Necesar HP @ RPM mai mic1/60
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1550
RPM scăzut1050
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97
Diametru al elicei DAYTON 2MXX9 12 inch Diametrul alezajului 5/16 inch | AC2URH 2MXX9-Aluminiu2.125 "---15505€31.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C842 Ventilator cu lamă 12 in
€89.73 /unitate