Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV

DAYTON 2C362 Ventilator cu lamă cu diametru de 18 inchi

În stoc
Articol: AB9CXV Model: 2C362

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei4-1 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei9.187 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP3408/2252
CFM @ 0.125-In. SP3180/1868
CFM @ 0.250-In. SP2916/1522
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală26 grade
Elice Dia.18 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/3
Necesar HP @ RPM mai mic1/11
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)45.47
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97
Diametru al elicei DAYTON 2MXX9 12 inch Diametrul alezajului 5/16 inch | AC2URH 2MXX9-Aluminiu2.125 "---15505€31.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C362 Ventilator cu lamă cu diametru de 18 inchi
€120.60 /unitate