Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2MXZ5 Diametru elice 7 3/4 inch Butuc mai puțin diametrul alezajului | AC2URY

DAYTON 2MXZ5 Diametru elice 7 3/4 inch Butuc mai puțin diametru

În stoc
Articol: AC2URY Model: 2MXZ5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei1.625 "
Bore Dia.Hubless
CFM @ 0.000-In. SP275
RPM max1550
Numărul de lame5
Smoală40 grade
Elice Dia.7-3/4 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar1/185
RotațieDescărcarea de gestiune a CCW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (1)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MXZ5 Diametru elice 7 3/4 inch Butuc mai puțin diametru
€19.12 /unitate