GASCO

Filtru

Siguranţă

CC-17/3471-0.271-0.371-1.071-0.571-0.2571-0.170-GAUGE-1500GD-HPCC-370-0.25CC-58-AL74-DAF

Siguranţă Filtru

Regulatoare pentru cilindrii de gaz

Regulatoare rezistente pentru butelii de gaz cu construcție din aluminiu / alamă nichelată și debit de 0.25 - 0.5 lpm. Proiectat pentru calibrarea buteliilor de gaz având o intrare de supapă C-10

  • Regulator cilindru gaz
  • Regulator cilindru gaz
  • Regulator cilindru gaz
  • Regulator cilindru gaz+11
Articolul (14)

Carcase și cizme pentru detectoare de gaz

Include butelie de gaz neagră/albastru și carcase de regulator în variante de plastic dur și vinil. Disponibil în lungimi cuprinse între 15.5 și 20 inci

Despre GASCO

Gasco este un producător de frunte de amestecuri de gaze de calibrare de înaltă precizie standard / butelii de unică folosință, regulatoare, gaze nereactive de calibrare unică / multiplă, gaze de calibrare reactive simple / multiple și accesorii aferente. Regulatoarele durabile ale mărcii au o construcție din aluminiu / alamă placată cu nichel, care asigură conservarea purității gazului și o viață prelungită atunci când sunt utilizate cu gaze necorozive. Aceste regulatoare se potrivesc cu buteliile de gaz de calibrare reciclabile și de unică folosință care au o supapă de intrare C-10 și reduc presiunea unui gaz la un nivel adecvat. Cu 11 setări de debit ușor ajustabile cu un interval de selectare de 0.3 - 8 lpm, regulatorul de butelie de gaz 74-DAF extrem de versatil de la Gasco este o alegere ideală pentru amestecurile de gaze foarte reactive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste regulatoare pentru butelii de gaz și alte produse de marcă, cum ar fi carcase și cizme pentru detectoare de gaz, pe Raptor Supplies.