SALISBURY Cârlig de salvare


Cârligele de salvare Salisbury sunt folosite pentru a elibera o victimă prinsă într-un seif sau în apropierea dulapurilor electrice și pentru a comuta vitezele. Aceste instrumente sunt utile pentru pompieri și echipele de căutare și salvare.

Filtru
Culoare: Galben , Material: Fibră de sticlă cu cap din aliaj de aluminiu și bronz
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
24401
6"€1,189.51
RFQ
B
24403
8ft€1,032.23
RFQ

Cârlig de salvare

Cârligele izolate de salvare de la Salisbury sunt folosite pentru extragerea lucrătorilor incapabili din zone periculoase, spații închise, seifuri sau dulapuri electrice. Aceste cârlige de salvare au mânere umplute cu spumă, întărite cu fibră de sticlă, care îndeplinesc standardele ASTM F711 pentru asigurarea unei izolații superioare. Au cârlige din aliaj de aluminiu și bronz cu o deschidere de 18 inchi pentru o agățare eficientă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cârlige de salvare, disponibile în lungimi de 6 și 8 inci Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Cârligele de salvare Salisbury au mânere umplute cu spumă, întărite cu fibră de sticlă, pentru a oferi o izolare electrică superioară.
  • Au capete din aliaj de aluminiu bronz cu o deschidere de 18 inchi pentru agățare eficientă.

Accesorii compatibile

  • Salisbury E0011B Mănuși electrice: Sunt proiectate pentru a proteja împotriva șocurilor electrice și incidentelor cu arcul electric. Aceste mănuși asigură că persoanele care lucrează cu sau în jurul sistemelor electrice pot face acest lucru cu încredere, minimizând riscul de șoc electric și sporind siguranța generală în sarcinile care implică componente electrice sub tensiune.

Standarde și aprobări

  • ASTM

Întrebări Frecvente

Care este lungimea acestor cârlige de salvare?

Cârligele de salvare Salisbury sunt disponibile în lungimi de 6 și 8 picioare.

Ce măsuri de siguranță trebuie luate atunci când utilizați un cârlig de salvare?

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat și urmați protocoalele de siguranță stabilite.
  • Utilizați cârligul într-un mod controlat și fiți conștienți de împrejurimile dvs. pentru a preveni rănirea accidentală.

Cum se întrețin cârligele de salvare Salisbury?

  • Curățați cârligele Salisbury după fiecare utilizare și depozitați-le într-un loc uscat pentru a preveni rugina sau alte deteriorări.
  • Inspectați-le periodic pentru orice semne de uzură sau deteriorare.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare la instalarea cârligelor de salvare Salisbury?

Luați în considerare înălțimea stâlpilor de utilități, tipul de structuri și accesibilitatea pentru situații de urgență. Instruirea adecvată a procedurilor de instalare este crucială pentru o utilizare eficientă în timpul scenariilor de salvare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?