HUB CITY

Din 1892, Hub City produce componente de transmisie a puterii pentru aplicații industriale, agricole, de construcții și auto. Cu sediul central în Dakota de Sud, SUA, marca produce arbori și cuplaje canelare, reductoare de viteză, transmisii cu angrenaje, rulmenți montați, unități de preluare și piese. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

Motoare

Adezivi de etanșare și bandă

prelucrare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Piese metalice

Transmisie de putere Filtru

Reductori de vitezăVezi tot

RulmențiVezi tot

  • Rulmenți montați

    Rulmenți cu bile montați pe perne cu două șuruburi, proiectate pentru a ajuta la corectarea nealinierii b / n arborele și carcasa

  • Unități de preluare

    Rulmenți Take-Up auto-aliniați din seria 200, proiectați pentru utilizare cu cadre Take-Up. Dispune de carcasă din fontă ductilă, rulmenți cu bile și un interval de temperatură de funcționare de la -25 la 200 de grade F

Cuplaje gulere și adaptoareVezi tot

  • Adaptoare de arbore
  • Arbori și cuplaje spline

    1215 Arbori din oțel laminat la rece, proiectați pentru transmiterea cuplului către un alt dispozitiv și pentru a funcționa ca un dispozitiv anti-rotație. Sunt disponibile și cuplaje și butucuri canelate

Despre HUB CITY

Catalogul extins al Hub City include reductoare de viteză, angrenaje, rulmenți, cuplaje și piese și accesorii aferente. Al brandului arbori canelați lucreaza cu arbori canelati si se folosesc la pompe si cutii de viteze. Aceste cuplaje Hub City oferă un cuplu mai mare decât cuplajele cu arbore rotund / cu cheie. Acestea au o pernă în formă de păianjen între două butuci pentru a absorbi șocurile și a gestiona dezechilibrele minore ale arborelui. Au un corp din oțel slab aliat/cu conținut ridicat de carbon pentru rigiditate structurală și durabilitate. Al brandului Reductoare de spațiu C-face oferă o bază opțională pentru flexibilitate în instalare. Acestea sunt proiectate pentru aplicații industriale, asigurând fiabilitatea în medii solicitante. Dispunând de un cadru 56C, aceste reductoare de spațiu oferă o opțiune de montare standardizată și versatilă. Au o construcție din oțel 8620 pentru longevitate și performanță îmbunătățite. Aceste reductoare de spațiu cu fața C utilizează un angrenaj elicoidal-hipoid pentru o transmisie lină și eficientă a puterii.

Denumiri comerciale majore

Unități de viteză Spartan din aluminiu

Transmisiile din aluminiu Spartan sunt carcasă din aliaj de aluminiu prelucrată cu precizie, dintr-o singură piesă, pentru rezistență ridicată la tracțiune cu greutate redusă. Pot fi operate la temperaturi cuprinse între -25 și 225 de grade...Citeste mai mult 

Reductoare cu montare pe arbore PowerTorque

Reductoarele cu montare pe arbore PowerTorque au carcasă din fontă pentru rezistență ridicată. Au arbori de intrare întăriți din oțel aliat pentru capacitatea de a transporta sarcina. Aceste reductoare au rulmenti cu role conice pt ...Citeste mai mult 

Unități elicoidale în linie de alimentare

Unitățile elicoidale Poweration în linie au carcasă din fontă pentru rezistență și fiabilitate ridicate. Sunt echipate cu roți dințate încoronate pentru o funcționare lină. Aceste unități elicoidale în linie au bilă și conic...Citeste mai mult 

HUB CITY Avantaje competitive

Transmisia HERA

HERA este o cutie de viteze care transferă eficient puterea la un unghi de 90 de grade. Este folosit pentru sisteme mecanice, piese auto și aplicații industriale pentru a transmite puterea și cuplul eficient în unghi drept. Această transmisie este disponibilă în fontă/oțel inoxidabil pentru o durabilitate sporită. Vine cu un model de șuruburi generic pe suprafețele de montare pentru o înlocuire simplă a angrenajelor melcate. Această cutie de viteze Hub City acceptă intrare de la cadrele de motor cu arbore solid/stil tip pică pentru o compatibilitate sporită cu diferite tipuri și dimensiuni de motoare. Această cutie de viteze este umplută din fabrică cu ulei PAG de calitate alimentară pentru a asigura o lubrifiere adecvată pentru o funcționare fiabilă. Are o etanșare Viton pentru protecție suplimentară împotriva contaminanților și poate fi asociat cu motoare Marathon (XRI) de eficiență premium pentru a maximiza eficiența sistemului.

Unități de viteză CleanLine și produse pentru spălare

Transmisiile cu angrenaje CleanLine și produsele de spălare sunt utilizate în procesarea alimentelor, în industria farmaceutică și în industriile care necesită echipamente sanitare. Ele rezistă la coroziune și contaminare. Acestea includ angrenaje, motoare și accesorii în linia lor de produse. Acestea au carcase vopsite cu acril și arbori din oțel inoxidabil. Aceste transmisii cu angrenaje CleanLine Plus au carcase Platinum Plus din aluminiu și arbori din oțel inoxidabil. Designul de transmisie din oțel inoxidabil Hub City din unitățile CleanLine UltraPlus depășește rezistența de bază la coroziune și oferă o suprafață exterioară netedă, fără obstacole, conturată. Nu prezintă nervuri, decupări și proeminențe care împiedică spălarea, curățarea și condițiile sanitare. Transmisiile cu angrenaje CleanLine UltraPlus Hub3 sunt echipate cu carcase, arbori și feronerie din oțel inoxidabil. Aceste acționări sunt disponibile în 7 dimensiuni diferite de reductoare cu angrenaje melcate. Suprafețele netede și lustruite de jur împrejur le fac cele mai bune soluții de procesare a alimentelor și spălare.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg arborele canelat sau cuplajul Hub City potrivit pentru aplicația mea?

Factorii majori includ cerințele de cuplu, tipul și dimensiunea arborelui, toleranța de dezaliniere, viteza și temperatura.

Care este diferența dintre arborii canelați și roți dințate?

Canelurile și angrenajele sunt ambele proiectate pentru a transmite cuplul și au dinți externi care se cuplează cu o componentă mate. Arborii canelați diferă de roți dințate într-un mod în care transferă cuplul folosind toți dinții sau canelurile în același timp.

La ce folosește o îmbinare spline?

O îmbinare spline este folosită pentru a întări și a alinia marginile. O spline poate fi folosită în locul unei caneluri și limbă. Canelul, atunci când este utilizat pe o îmbinare cu oglintă, adaugă un plus de rezistență unei îmbinări altfel delicate. Spline-ul este, de asemenea, util pentru alinierea celor două părți de îmbinare în timpul asamblarii și lipirii.

Ce este o transmisie cu viteze și cum funcționează?

O transmisie cu angrenaje este un dispozitiv mecanic folosit pentru a transmite puterea de la o componentă la alta folosind angrenaje. Funcționează prin angrenarea dinților a două sau mai multe angrenaje pentru a transfera mișcarea de rotație și cuplul.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un cuplaj Hub City?

  • Determinați aplicația specifică și dacă aveți nevoie de un cuplaj flexibil, rigid sau specializat.
  • Calculați cuplul și capacitatea de dezaliniere necesare pentru aplicația dvs.
  • Luați în considerare cerințele de viteză și rotație pentru a vă asigura că cuplajul le poate face față.
  • Luați în considerare factori precum temperatura, umiditatea și mediile potențiale corozive.
  • Evaluați spațiul disponibil pentru instalare și dacă este necesar un design compact.
  • Evaluați cerințele de întreținere și selectați cuplaje care se aliniază cu strategia dvs. de întreținere.
  • Echilibrați cerințele de performanță cu constrângerile bugetare.
  • Explorați gama de produse de cuplare Hub City pentru a găsi cel mai potrivit model.
  • Dacă nu sunteți sigur, consultați asistența tehnică Hub City sau distribuitorul pentru îndrumări.
  • Consultați specificațiile și documentația produsului pentru compatibilitate și detalii tehnice.

Cum curăț și întrețin reductoarele Hub City?

  • Opriți echipamentul și asigurați-vă că este oprit în siguranță.
  • Îndepărtați murdăria, resturile și contaminanții de pe exteriorul reductorului folosind o perie sau aer comprimat.
  • Verificați garniturile pentru uzură sau deteriorare; înlocuiți-le dacă este necesar pentru a preveni scurgerile.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru o lubrifiere adecvată și asigurați-vă că reductorul are lubrifiant adecvat.
  • Verificați și reglați periodic alinierea reductorului pentru a preveni uzura excesivă.
  • Monitorizați temperaturile de funcționare pentru a detecta supraîncălzirea, ceea ce poate indica o problemă.
  • Analizați în mod regulat nivelurile de vibrații pentru a identifica potențialele probleme sau nealinierea.
  • Stabiliți un program de întreținere și efectuați inspecții de rutină pe baza recomandărilor producătorului.
  • Păstrați evidența activităților de întreținere și respectați manualul de întreținere al producătorului.

Când ar trebui să înlocuiesc reductoarele Hub City?

  • Uzura excesiva
  • Zgomot crescut
  • Eficiență redusă
  • Eșecuri frecvente
  • Dincolo de durata de viață
  • Probleme de siguranta
  • Modele învechite

Produse exclusive pentru marcă