HUGHES SAFETY

Filtru

Siguranţă

Pneumatică

Sanitar

Siguranţă Filtru

Echipamente de spălat ochi și duș de urgențăVezi tot

Despre HUGHES SAFETY

Catalogul extins al Hughes Safety include stații portabile de spălare a ochilor sub presiune, unități combinate, accesorii pentru spălarea ochilor și duș de urgență, dușuri cu apă, furtunuri pentru apă, accesorii pentru cadă și cadă, stâlpi de semnalizare și piese. Al brandului dușuri portabile de siguranță au un cadru din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Acestea au un cilindru căptușit cu polipropilenă pentru operațiuni etanșe și au anvelope pneumatice pentru o mobilitate lină a dușului. Aceste dușuri sunt folosite în locații în care nu este disponibilă alimentarea cu apă sau în care nu se poate genera o alimentare constantă cu apă. Hughes Safety's dușuri cu apă montată pe perete poate fi activat rapid trăgând un mâner și o spălare pentru ochi/față care funcționează automat când capacul este tras în jos. Aceste dușuri stropesc apă în mod uniform, iar spălatoarele pentru ochi au jeturi blânde pentru a curăța ochii fără a-i răni. Sunt atașate de perete pentru o ocupare redusă a podelei și au un capac puternic pentru a le menține curate. Aceste dușuri pot pulveriza apă în mod continuu timp de 15 minute. Pentru a testa debitul dușurilor de urgență deasupra capului, chiar și în timpul accidentelor, se poate verifica și Hughes Safety TEST-KIT, cu găleată care este ușor de depozitat și transportat.

Întrebări Frecvente

Cum pot asigura longevitatea dușurilor Hughes Safety?

  • Urmați procedurile de întreținere recomandate.
  • Efectuați inspecții regulate pentru uzură sau deteriorare.
  • Abordați cu promptitudine reparațiile și înlocuirile.
  • Respectați instrucțiunile de utilizare pentru a preveni utilizarea greșită.
  • Rămâneți la curent cu informații despre produse, retrageri și buletine de siguranță.

Cum întrețin produsele Hughes Safety?

  • Păstrați produsele Hughes Safety în condiții optime de lucru.
  • Faceți inspecții continue, curățați, testați și înlocuiți orice componente uzate.

Care este diferența dintre dușurile de siguranță interioare și exterioare?

Dușurile de siguranță interioare se găsesc în setări interioare controlate și sunt compacte și montate pe perete pentru a economisi spațiu. Acestea oferă opțiuni de control al temperaturii și pot avea unități de spălare a ochilor încorporate. Dușurile de siguranță în aer liber sunt proiectate pentru robustețe pentru a rezista la condițiile exterioare din zonele industriale sau de construcții. Sunt echipate cu conducte izolate și o alimentare cu apă încălzită pentru a preveni înghețul. Dușurile exterioare acordă prioritate vizibilității și accesibilității prin încorporarea unor caracteristici de înaltă vizibilitate.

Produse exclusive pentru marcă