Dușul portabil de siguranță Hughes Safety STD-40K / 45G cu unitate de spălare a ochilor/faței oferă acces imediat la apă potabilă curată atunci când este expus la substanțe periculoase. Dispune de un cilindru din polipropilenă și un cadru din oțel inoxidabil care este acoperit cu pulbere pentru protecție suplimentară și longevitate. Această unitate de duș de urgență oferă un răspuns rapid (în 10 secunde) și flexibilitate de locație, făcând-o ideală pentru construcții, utilități de apă, depozite, minerit și industriile auto.
Caracteristici:
- Acest duș de urgență autonom are o capacitate de 114 litri și asigură un debit constant de apă timp de 1-1/2 minute pentru o decontaminare completă.
- Are un design compact care permite depozitarea ușoară și dispune de anvelope mari cu distanță reglabilă pentru a se potrivi prin diferite deschideri ale ușilor. Anvelopele mari și robuste asigură manevrarea ușoară de către o persoană dintr-o locație în alta.
- De asemenea, se poate încadra într-un cadru A cu un cârlig de remorcare pentru trasee lungi sau teren dificil.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția cămășii de îndepărtare a acestei unități de duș de siguranță?
A. Mantaua exterioară detașabilă opțională încălzită/izolată poate fi montată ulterior în unitatea de duș de siguranță standard STD-40K / 45G, oferind protecție împotriva înghețului sau a razelor directe ale soarelui.
Î. Cum pot folosi dușul de siguranță?
A. Utilizatorii pot activa dușul trăgând maneta de mână, în timp ce spălarea ochilor se activează prin ridicarea capacului.
Î. De ce este acoperită unitatea de spălare a ochilor/faței?
A. Stația de spălare a ochilor/faței este echipată cu un capac ABS care protejează bolul și difuzoarele de praf și resturi.
Î. Cum să reumpleți unitatea?
A.
- Înainte de a umple unitatea, verificați presiunea aerului. (Acest lucru trebuie făcut când cilindrul este gol).
- Pentru a reumple, conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptorul de furtun cu eliberare rapidă care este atașat la unitate.
- Odată conectat, porniți alimentarea cu apă.
- Deschideți supapa de admisie și lăsați timp de aproximativ 20 de minute sau până când apa nu mai curge.
- Când unitatea este plină, închideți supapa de admisie și deconectați adaptorul pentru furtun.
- Unitatea este acum gata de utilizare.