Icom proiectează și produce produse de comunicații fără fir pentru utilizare în industria avionică, marină, mobilă terestră, amatori și receptoare cu bandă largă. Catalogul lor include radio-amatori, radiouri portabile în bandă de aer, sisteme radio IP, soluții radio LTE, transceiver-uri cu bandă laterală unică (SSB), echipamente radio mobile terestre și multe altele. Radiourile de aviație portabile ale mărcii sunt ideale pentru comunicațiile înainte de zbor cu turnul de trafic aerian pentru a economisi ore de motor și combustibil. Aceste radiouri pot fi folosite ca rezervă într-o aeronavă sau pot fi folosite de personalul de la sol pentru o ieșire audio puternică, cu un sunet clar, indiferent de zgomotul din cabină sau asfalt. Au o baterie mare, design rezistent la apă și Bluetooth pentru funcționare hands-free în orice mediu, o tastatură completă pentru conectarea directă la un canal sau frecvență și un buton exclusiv pentru conectarea la canalul de urgență de 121.5MHz. Modele selectate de radiouri de aviație Icom au un ecran LCD cu GPS pentru navigare manuală.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Singapore, Malaezia și Indonezia. Ne puteți contacta fie prin telefon, chat live, WhatsApp sau trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!