INTECH

Intech Industries, Inc. produce cleme din poliacetal pentru tuburi și fire de securitate și oferă, de asemenea, pachete personalizate pentru componentele pneumatice și electrice ale compresoarelor de aer. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Sanitar

T22T18T15T12T10T8T6T4

Pneumatică Filtru

Filtre de aer comprimat

  • Genți
  • Genți
  • Genți
  • Genți+6
INTECH

Genți

Articolul (9)

Separatoare de ulei / apă

Conceput pentru a capta hidrocarburi și uleiuri condensate; respectă standardele ISO 14000. Dispune de mediu din polipropilenă pentru a absorbi uleiul de compresor, strat de spumă de depresurizare pentru a separa aerul comprimat și condensat și medii de lustruire cu carbon pentru a filtra hidrocarburile. Presiune nominală maximă de 600 psi

Părți

Include mânere de schimb de 4 litri pentru utilizarea cu supape Val-Matic de la 2-1/2 până la 4 inchi și mânere de schimb de 8 litri pentru utilizarea cu supape Val-Matic între 6 și 8 inchi

Supape automate de scurgere electrice temporizate

Despre INTECH

Linia de produse Intech include cleme în T, suporturi pentru tuburi și ansambluri de rezervoare personalizabile, cum ar fi demaroare de motor, supape cu bilă și de siguranță, comutatoare de presiune și plăcuțe de vibrații. Compania este foarte durabilă Dispozitive de fixare T-clip sunt concepute pentru a susține 1 sau 2 tuburi cu distanță uniformă. Aceste elemente de fixare se pot fixa cu ușurință pe orice articol cu ​​secțiuni circulare cu o rotire de 1/4 inch. Acestea au o construcție din poliacetal cu inhibitori de ultraviolete, un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 212 grade F și un orificiu de montare înfundat. Sunt oferite în pachete de 25 sau 50. Compania oferă și o gamă largă de separatoare de ulei / apă de unică folosință pentru a capta hidrocarburile si uleiurile condensate. Îndeplinesc standardele ISO 14000, aceste separatoare au un strat de depresurizare cu spumă care separă condensul și aerul comprimat, medii din polipropilenă pentru a absorbi uleiul de compresor și medii de lustruire a carbonului pentru a filtra hidrocarburile. Acestea necesită un debit maxim de aer de 750 scfm și au o presiune maximă de 600 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste separatoare cu piese, cum ar fi mânerele de schimb pentru supape Val-Matic pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Intech încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Ingersoll-Rand, Speedaire și Domnic Hunter. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile separatoare de ulei/apă Intech echivalente. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Separatoarele de ulei/apă Intech sunt de dimensiuni medii și mari și sunt furnizate în mai multe bucăți, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin transport aerian și nu prin curier, pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Separatoare Intech OWS

Separatoare Intech OWS Separatoarele ulei-apa sunt folosite intr-un sistem de aer comprimat pentru a separa uleiul de condensul adunat. Uleiul este extras și procesat pentru a împiedica pătrunderea impurităților în mediu...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cât de des trebuie curățate separatoarele de ulei și apă?

Cel puțin anual.

Care sunt cele 3 componente principale ale unui separator de apă uleioasă?

  • Unitate de separare
  • Unitate de filtrare
  • Unitate de monitorizare a conținutului de ulei

Care este limita conținutului de ulei care trece prin separatorul de apă uleioasă?

Mai puțin de 15 mg/L.