JOHN GUEST

John Guest este un producător de frunte, certificat ISO 14001, de fitinguri cu închidere durabilă și de sisteme sanitare de țevi și plastic. Produsele de înaltă calitate ale companiei sunt ideale pentru aplicarea în sisteme de aer comprimat, sisteme de purificare a apei și automate de băuturi. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

HVAC și refrigerare

Sanitar Filtru

Robinete de închidereVezi tot

  • Adaptoare pentru robinet și opritor de alimentare

    Adaptoare pentru robinet și oprire utilizate în mod obișnuit în osmoză inversă, sisteme de filtrare și aparate de fabricare a gheții. Oferiți deconectare rapidă fără a fi nevoie de unelte

  • Oprirea alimentării cu apă

    Oprire fiabile de alimentare cu mai multe și un sfert de rotație utilizate pentru oprirea convenabilă a alimentării cu apă a unei toalete sau a unui aparat precum o mașină de spălat vase. Disponibil în ieșiri push-fit și MNPT și dimensiuni de admisie de până la 3 / 8 inchi

Racorduri pentru tuburiVezi tot

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Supape de reținere și picior

    Împiedică curgerea fluidelor în direcția greșită și este potrivit pentru aplicații cu apă potabilă, pneumatice, osmoză inversă și fibră optică. Disponibil în gama de dimensiuni de 1 / 4 - 5 / 16 inch

Despre JOHN GUEST

Catalogul John Guest Fittings include opritoare de alimentare cu apă, fitinguri pentru tuburi push-to-connect, supape de reținere și de picior, conectori și adaptoare pentru supape de oprire. Push-fit verifica supape de John Guest sunt utilizate pe scară largă pentru a facilita curgerea lichidului într-o singură direcție și pentru a preveni returul lichidului. Aceste supape de reținere Super Speedfit Acetal sunt potrivite pentru utilizare cu tuburi din polietilenă, nailon, poliuretan, alamă, cupru și oțel moale. Ele pot rezista la o presiune maximă a apei de 150 psi și pot funcționa cu ușurință la temperaturi de până la 167 de grade Fahrenheit. Compania ofera si coate fixe potrivit pentru lichide potabile și aplicații cu apă pură. Acești conectori de 90 de grade sunt ideali pentru utilizarea în spații înguste și au o construcție din copolimer de acetal pentru durabilitate și rezistență la coroziune maximă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile John Guest încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Alpha Fittings, Dayton și Dixon pentru fitinguri și supape pentru tuburi. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente John Guest disponibile.

Livrarea

Aceste produse John Guest sunt disponibile în dimensiuni mici până la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Fitinguri ProLock

Aceste fitinguri sunt potrivite pentru instalarea în sisteme de dedurizare/condiționare a apei. Acestea au un colț cu dinți din oțel inoxidabil care oferă un efect de prindere atunci când sunt introduse complet și au un O...Citeste mai mult 

Fitinguri Speedfit

Aceste fitinguri creează o conexiune sigură și etanșă între țevi. și dispun de un mecanism unic de blocare care asigură o legătură strânsă între țevi. Au o construcție din plastic de înaltă calitate...Citeste mai mult 

Țevi PEX SharkBite

Aceste conducte sunt ideale pentru instalații industriale și comerciale pentru aplicații de remodelare sau reparații. Sunt fabricate din polietilenă pentru a oferi flexibilitate superioară, rezistență la clor și UV și ea...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce este tubulatura PEX de reticulare?

Tubul PEX este supus unui proces de reticulare care îmbunătățește proprietățile materialului, făcându-l rezistent la căldură, presiune și degradare chimică.

Cum se conectează/deconecta un fiting ProLock la o țeavă?

  • Tăiați țeava folosind un tăietor de țevi de cupru. Îndepărtați toate bavurile și marginile ascuțite.
  • Introduceți țeava complet în fiting.
  • Rotiți capacul de blocare în sensul acelor de ceasornic (cu 90 de grade) pentru a bloca poziția. Poziția corectă poate fi determinată de clicul sonor și de semnele indicatoare.
  • Pentru deconectare, depresurizați sistemul și rotiți capacul de blocare cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. Acum, apăsați manșonul împotriva fitingului și scoateți țeava.

Care este utilizarea opririlor de alimentare cu apă?

Opritoarele de alimentare cu apă, cunoscute și sub denumirea de supape de închidere, sunt dispozitive utilizate pentru a controla fluxul de apă. Acestea includ un mâner care este utilizat pentru a controla debitul de apă sau pentru a izola alimentarea unei anumite zone. Aceste opritoare sunt de obicei fabricate din acetal, alamă sau oțel inoxidabil.

Produse exclusive pentru marcă