Din 1998, MasterDrive Inc. produce produse de transmisie a puterii pentru mai multe aplicații, cum ar fi automatizări industriale, mașini de construcții și sisteme de manipulare a materialelor. Biroul său corporativ este situat în Fort Atkinson, Wisconsin, SUA. Catalogul mărcii include snopi, bucșe, butuci sudate, cuplaje cu falci, curele, accesorii pentru curele trapezoidale și scripete sincron / de distribuție. Snopii cu o singură canelură și mai multe caneluri de la MasterDrive sunt utilizați cu sistemele de transmisie cu bandă în aplicații industriale și comerciale, cum ar fi transportoare, pompe și ventilatoare. Sunt disponibile în snopi QD de rezistență mare, cu bucșă în H și mai multe variante. Acești snopi sunt prelucrați cu precizie din fontă gri, fosforați și apoi vopsiți pentru a preveni rugina, pentru a îmbunătăți coeziunea dintre vopsea și metal și, oferind un aspect curat de lungă durată. Aceste snopi MasterDrive echilibrate vin cu canale standard și șuruburi moletate. Toate șuruburile de fixare sunt moletate 5/16-18 pentru o funcționare lină, fără probleme.
Clienții care caută produse și accesorii de transmisie a puterii mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.